Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Kabel, Steckverbinder und Zubehör
>
Stecker, Verbinder und Zubehör
>
Crimptechnik
>
Crimpstecker
>
Artikel
HARTING Han D HMC Kontakt für robusten Stromversorgungsstecker Stecker
Menge:
Packung
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-8743461
Hersteller:
Harting
Herst.-Nr.:
09152006123
EAN/GTIN:
5059039150885
Suchbegriffe:
Crimpstecker
crimpstecker harting
crimpstecker
awg 26 crimpstecker
Serie = Han D HMC
Zubehörtyp = Crimpkontakt
Zur Verwendung mit = HMC-Steckverbinder
Betriebsspannung = 250 V
Nennstrom = 10A
Minimale Drahtgröße mm2 = 0.5mm²
Maximale Drahtgröße mm2 = 0.5mm²
Anschlussart = Crimp
DIN EN 175 301-801, DIN EN 60 664-1, DIN EN 61 984. UR, CSA. Han D HMC-Steckverbinderkontakte. Han D HMC-Steckverbinderkontakte werden in Stecker- und Buchsenausführung angeboten, mit Drahtgrößenkapazitäten von 0,14-0,37 mm ;sup>2 ;/sup>(AWG 26-22) bis 2,5 mm ;sup>2 ;/sup>(AWG 14). Han D HMC-Kontakte sind für Anwendungen bis zu 250 V / 10 A und die Verwendung mit den Einsätzen der Serie Han D HMC geeignet. Die langlebige Vergoldung ermöglicht bis zu 10.000 Steckzyklen. Die Serie HMC von Harting Han wurde für viele Branchen wie Medizintechnik, Prüftechnik und industrielle Anwendungen entwickelt, die eine hohe Nachfrage nach Steck- und Trennzyklen haben. HMC-Vergoldung Sockel aus Kupferlegierung 10.000 Steckvorgänge Ausgelegt für 250 V, 10 A
Weitere Informationen:
Serie:
Han D HMC
Zubehörtyp:
Crimpkontakt
Zur Verwendung mit:
HMC-Steckverbinder
Betriebsspannung:
250 V
Nennstrom:
10A
Minimale Drahtgröße mm2:
0.5mm²
Maximale Drahtgröße mm2:
0.5mm²
Anschlussart:
Crimp
... >
Steckverbinder
>
Leistungssteckverbinder
>
Hochleistungssteckverbinder Kontakte
Weitere Suchbegriffe:
8743461
,
Steckverbinder
,
Leistungssteckverbinder
,
Hochleistungssteckverbinder Kontakte
,
HARTING
,
09152006123
,
Connectors
,
Power Connectors
,
Heavy Duty Power Connector Contacts
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 25,68*
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 2,568* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 37,16*
€ 44,2204
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 35,18*
€ 41,8642
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 32,69*
€ 38,9011
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 31,88*
€ 37,9372
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 30,93*
€ 36,8067
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 25,68*
€ 30,5592
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HARTING Han D HMC Industrie-Steckverbinder Kontakteinsatz, 40-polig 10A Buchse
Harting
09212403101
ab € 12,29*
Zubehör
HARTING Han D HMC Industrie-Steckverbinder Kontakteinsatz, 40-polig 10A Stecker
Harting
09212403001
ab € 14,74*
Zubehör
HARTING Han D HMC Industrie-Steckverbinder Kontakteinsatz, 64-polig 10A Buchse
Harting
09212643101
ab € 12,8694*
Zubehör
HARTING Han D HMC Industrie-Steckverbinder Kontakteinsatz, 64-polig 10A Stecker
Harting
09212643001
ab € 14,7727*
Zubehör
HARTING Hand Crimpzange, 255 mm
Harting
09990000021
ab € 97,22*
Zubehör
Werkzeug für Han®-Serien - Ausdrückwerkeug 09 99 000 0012 Harting Inhalt: 1 St.
Harting
09 99 000 0012
ab € 25,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen