| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-8743907 Herst.-Nr.: RP-SDPC08DE1 EAN/GTIN: 5059039581870 |
| |
|
| | |
| SD-Kartentyp = SD-Karte Serie = P Kapazität = 8 GB Geschwindigkeitsklassifizierung = Class 4 Temperaturbereich = -40 → +85°C Nand-Typ = MLC
Panasonic NAND-Flash-Speicher mit mehrstufiger Zelle der Serie P. Bei der Serie P handelt es sich um SDHC-Speicherkarten mit integriertem industriellen MLC-NAND-Flash-Speicher, der für industrielle Anwendungen geeignet ist. Sie eignen sich für Anwendungen wie den Einsatz in der Automobilindustrie, Sicherheitskameras, Fabrikautomation, Rundfunkgeräte, handliche Terminals, Server usw. Sie sind konform mit SD-Kartenspezifikation formatiert. Funktionen:. Statische Verschleißnivellierung Intelligentes Schreiben von Daten Wiederherstellungsfunktion nach Stromausfall Aktualisierungsfunktion. Der NAND-Flash, der in den Panasonic SD-Karten verwendet wird, verfügt über Multipegel-Zellen (MLC). Jede dieser Komponenten speichert 2 Bits Daten in Kombination mit einem Advanced Panasonic Controller in Industrieausführung mit branchenspezifischen Funktionen Weitere Informationen: | | SD-Kartentyp: | SD-Karte | Serie: | P | Kapazität: | 8 GB | Geschwindigkeitsklassifizierung: | Class 4 | Temperaturbereich: | -40 → +85°C | Nand-Typ: | MLC |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: panasonic sdhc, sdhc, sdhc class 4, 8743907, Computertechnik und Peripheriegeräte, Speicher, SD Karten, Panasonic, RPSDPC08DE1, Computing & Peripherals, Memory & Data Storage, SD Cards |
| | |
| |