|  |
 |
| Artikel-Nr.: 108EL-8743916 Herst.-Nr.: RP-SMKC04DE1 EAN/GTIN: 5059039581849 |
| |
|
|  |  |
 | SD-Kartentyp = Micro SD-Karte Kartenformat = Micro SDHC Kapazität = 4 GB Geschwindigkeitsklassifizierung = Class 2 Industrieausführung = Ja Temperaturbereich = -40 → +85°C Nand-Typ = MLC
Panasonic NAND-Flash-Speicher mit mehrstufiger Zelle der Serie KC. Panasonic MLC (Multi-Level Cell) microSD-Karten der Serie K bieten Stabilität und Anpassbarkeit in Industriequalität. Entwickelt gemäß den Leistungsstufen, die für den Einsatz in komplexen industriellen Anwendungen erforderlich sind. Der NAND-Flash, der in den Panasonic SD-Karten verwendet wird, verfügt über Multipegel-Zellen (MLC). Jede dieser Komponenten speichert 2 Bits Daten in Kombination mit einem Advanced Panasonic Controller in Industrieausführung mit branchenspezifischen Funktionen. Die Serie K bietet überlegenen Datenschutz und Zuverlässigkeit. Funktionen:. Statische Verschleißnivellierung Intelligentes Schreiben von Daten Wiederherstellungsfunktion nach Stromausfall Aktualisierungsfunktion Weitere Informationen:  |  | SD-Kartentyp: | Micro SD-Karte | Kartenformat: | Micro SDHC | Kapazität: | 4 GB | Geschwindigkeitsklassifizierung: | Class 2 | Industrieausführung: | Ja | Temperaturbereich: | -40 → +85°C | Nand-Typ: | MLC |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: micro SD, micro SD Card, microSD, microSD Card, microSD Karte, mikroSD Card, mikroSD Karte, mikroSD Speicherkarte, microsd class 2, micro sd, sdhc karte panasonic, 8743916, Computertechnik und Peripheriegeräte, Speicher, SD Karten, Panasonic, RPSMKC04DE1, Computing & Peripherals, Memory & Data Storage, SD Cards |
|  |  |
| |