Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Steckbarer Klemmenblock Steckverbinder 3-Kontakte 3.5mm-Raster Gerade


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Steckbarer Klemmenblock Steckverbinder 3-Kontakte 3.5mm-Raster Gerade
RS PRO Steckbarer Klemmenblock Steckverbinder 3-Kontakte 3.5mm-Raster Gerade
Artikel-Nr.:
     108EL-8745089
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     8745089
EAN/GTIN:
     5056112229032
Suchbegriffe:
Durchführungsklemmenleiste
Leiterplattenklemme
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Steckbarer Klemmenblock Typ = Steckverbinder
Anzahl der Kontakte = 3
Raster = 3.5mm
Serie = 1550
Anzahl der Reihen = 1
Gehäuseausrichtung = Gerade
Montagetyp = Durchsteckmontage
Anschlussart = Schrauben
Nennstrom = 14A
Betriebsspannung = 320 V
Farbe = Grün
Material = PBT

Anschlussklemmenblock-Steckverbinder mit Schraubenflansch für die rechtwinklige Montage, 3,5 mm, RS. Anschlussklemmenblock-Steckverbinder für die rechtwinklige Kabelmontage mit einem 3,5-mm-Rastermaß, Schraubenflanschen M2.5 und einem elektrischen Nennwert von 300 V, 8 A. Diese 3,5 mm-Anschlussklemmenblöcke mit Kabelsteckern haben M2-Schraubanschlussklemmen mit Kontaktfedern. Sie sind für Drahtgrößen von 28 AWG bis 14 AWG und grüne PBT-Gehäuse ausgelegt.
Weitere Informationen:
Steckbarer Klemmenblock Typ:
Steckverbinder
Anzahl der Kontakte:
3
Raster:
3.5mm
Serie:
1550
Anzahl der Reihen:
1
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Montagetyp:
Durchsteckmontage
Anschlussart:
Schrauben
Nennstrom:
14A
Betriebsspannung:
320 V
Farbe:
Grün
Material:
PBT
Weitere Suchbegriffe: leiterplattenklemme 3-polig, leiterplattenklemme, 8745089, Steckverbinder, Anschlussklemmenblöcke, RS PRO, 201550MF3E, Connectors, Terminal Blocks, Pluggable Terminal Blocks
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,79*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 1,079* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 19,32*
€ 22,9908
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 19,05*
€ 22,6695
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 16,81*
€ 20,0039
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 15,49*
€ 18,4331
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 15,04*
€ 17,8976
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 14,15*
€ 16,8385
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 13,39*
€ 15,9341
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 10,79*
€ 12,8401
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1700011
ab € 0,1534*
Zubehör
Phoenix Contact
0804293:0001
ab € 1,872*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.