Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bourns DR331 Gleichtaktdrossel, 1 mH / 100 kHz, 0.40Ω, 0,5 A, 7.3 x 5.4 x 4.7mm, -40 °C → +135 °C. Axial


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8749687
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     DR331-105BE
EAN/GTIN:
     5059043445397
Suchbegriffe:
8749687
Passive Bauelemente
EMV-Filter und -Schutz
Gleichtaktdrosseln
Induktivität = 1 mH
Serie = DR331
Prüffrequenz = 100 kHz
Gleichstromwiderstand = 0.40Ω
Maximaler Strom = 0,5 A
Abmessungen = 7.3 x 5.4 x 4.7mm
Betriebstemperaturbereich = -40 °C → +135 °C.
Montageart = Axial
Anschlussart = Lötauge
Länge = 7.3mm

Würth-SMD-Gleichtaktdrosseln der Serie DR331. RoHS-kompatibel Bifilar oder Sektorwicklungen Großer Frequenzbereich über 1000 MHz Nennstrom: 0,2 bis 0,5 A Offene Bauweise, ist wirtschaftlicher als die Serie DR332 Anwendungen: Unterdrückung von elektromagnetischen Störungen in Daten- und Signalleitungen
Weitere Informationen:
Induktivität:
1 mH
Serie:
DR331
Prüffrequenz:
100 kHz
Gleichstromwiderstand:
0.40Ω
Maximaler Strom:
0,5 A
Abmessungen:
7.3 x 5.4 x 4.7mm
Betriebstemperaturbereich:
-40 °C → +135 °C.
Montageart:
Axial
Anschlussart:
Lötauge
Länge:
7.3mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,23*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,446* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 7,12*
€ 8,4728
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 6,85*
€ 8,1515
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 6,71*
€ 7,9849
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 6,19*
€ 7,3661
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,13*
€ 4,9147
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 2,92*
€ 3,4748
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 2,80*
€ 3,332
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 2,73*
€ 3,2487
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 2,23*
€ 2,6537
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.