Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Harting Ha-VIS preLink Serie Rangierfeld Cat.6a 24 Anschl. RJ45, 1U


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8755593
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     20824000002
EAN/GTIN:
     5059039137787
Suchbegriffe:
19 Zoll Rangierpanel
19" Rangierpanel
Rangierpanel
Patchpanel
LAN Kategorie = Cat.6a
Anzahl der Anschlüsse = 24
Interfacetyp = RJ45
Rack Höhe = 1U
Höhe = 43.6mm
Breite = 482.6mm
Tiefe = 107mm
Serie = Ha-VIS preLink

ISO/IEC 11801. Harting Ha-VIS preLink 19-Zoll-Rangierfelder, Keystone-Format. Harting Ha-VIS preLink 19 Zoll-Rangierfelder, Keystone-Format, PROFINET-konform, erhältlich leer- bzw. vormontiert mit 24 preLink Jacks (Jacks geeignet für AWG 22 bis 23), kompatibel mit allen Keystone-Jacks. Beide 19-Zoll-Racks verfügen über einen zusätzlichen Zugentlastungs-Mechanismus. Merkmale. Integrierte Zugentlastung PROFINET-konform
Weitere Informationen:
LAN Kategorie:
Cat.6a
Anzahl der Anschlüsse:
24
Interfacetyp:
RJ45
Rack Höhe:
1U
Höhe:
43.6mm
Breite:
482.6mm
Tiefe:
107mm
Serie:
Ha-VIS preLink
Weitere Suchbegriffe: RJ45 Steckverbinder, Verteilerfeld, rj45 steckverbinder cat 6a, verteilerfeld, rj45 steckverbinder harting, 8755593, Computertechnik und Peripheriegeräte, Netzwerke und WLAN, RJ Patchfelder, HARTING, 20824000002, Computing & Peripherals, Networking & WiFi, RJ Patch Panels
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 19,12*
€ 22,97*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 19,20*
€ 23,00*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 23,97*
€ 29,48*
43 Tage
nicht lagernd
€ 14,99*
ab € 28,60*
€ 40,87*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,48*
€ 35,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,35*
€ 34,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,35*
€ 33,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,34*
€ 31,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,90*
€ 30,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,97*
€ 28,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Harting
20825000001
ab € 4,1124*
Zubehör
Harting
20825000002
ab € 9,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.