Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Harting Ha-VIS preLink Serie Rangierfeld Cat.6a 24 Anschl. RJ45, 1U


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8755597
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     20824050001
EAN/GTIN:
     5059039137794
Suchbegriffe:
19 Zoll Rangierpanel
19" Rangierpanel
Rangierpanel
Patchpanel
LAN Kategorie = Cat.6a
Anzahl der Anschlüsse = 24
Interfacetyp = RJ45
Rack Höhe = 1U
Höhe = 44.5mm
Breite = 482.6mm
Tiefe = 107mm
Serie = Ha-VIS preLink

ISO/IEC 11801. Harting Ha-VIS preLink 19-Zoll-Rangierfelder, Keystone-Format. Harting Ha-VIS preLink 19 Zoll-Rangierfelder, Keystone-Format, PROFINET-konform, erhältlich leer- bzw. vormontiert mit 24 preLink Jacks (Jacks geeignet für AWG 22 bis 23), kompatibel mit allen Keystone-Jacks. Beide 19-Zoll-Racks verfügen über einen zusätzlichen Zugentlastungs-Mechanismus. Merkmale. Integrierte Zugentlastung PROFINET-konform
Weitere Informationen:
LAN Kategorie:
Cat.6a
Anzahl der Anschlüsse:
24
Interfacetyp:
RJ45
Rack Höhe:
1U
Höhe:
44.5mm
Breite:
482.6mm
Tiefe:
107mm
Serie:
Ha-VIS preLink
Weitere Suchbegriffe: RJ45 Steckverbinder, Verteilerfeld, rj45 steckverbinder cat 6a, verteilerfeld, 8755597, Computertechnik und Peripheriegeräte, Netzwerke und WLAN, RJ Patchfelder, HARTING, 20824050001, Computing & Peripherals, Networking & WiFi, RJ Patch Panels
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 170,16*
€ 205,46*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 171,01*
€ 205,48*
Lager 108
Frei Haus
ab € 229,91*
€ 279,80*
45 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 225,11*
€ 281,54*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 279,80*
€ 332,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 276,04*
€ 328,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 258,65*
€ 307,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 248,66*
€ 295,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 229,91*
€ 273,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Harting
20825000001
ab € 4,0623*
Zubehör
Harting
20825000002
ab € 9,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.