Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HARTING Ha-VIS preLink Ausgang, 1 x 1-fach Auslass RJ45


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8755607
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09458510000
EAN/GTIN:
     5059039137800
Suchbegriffe:
Patchpanel
RJ-45 Stecker
RJ45 Stecker
RJ45 Steckverbinder
Typ = Ausgang
Anzahl der Ausgänge = 1
Interfacetyp = RJ45
Einstiegswinkel = Gerade
Anzahl der Auslässe = 1
Verschlossen = Ja
Länge = 67.5mm
Breite = 70.5mm
Tiefe = 18mm
Serie = Ha-VIS preLink

Harting Ha-VIS preLink DIN-Schienenausgang, Keystone-Format. Harting Ha-VIS preLink DIN-Schienenmontage mit einem Auslass, Keystone-Format, passend für alle Keystone-Format-Jacks, komplett mit integrierter Abdeckung und mit Beschriftungsfeld. Merkmale. Komplett mit integrierter Abdeckung und mit Beschriftungsfeld Passend für alle Keystone-Jacks
Weitere Informationen:
Typ:
Ausgang
Anzahl der Ausgänge:
1
Interfacetyp:
RJ45
Einstiegswinkel:
Gerade
Anzahl der Auslässe:
1
Verschlossen:
Ja
Länge:
67.5mm
Breite:
70.5mm
Tiefe:
18mm
Serie:
Ha-VIS preLink
Weitere Suchbegriffe: rj45 steckverbinder harting, rj45 steckverbinder, patchpanel 1port, 8755607, Steckverbinder, Netzwerk- und Telekommunikations-Steckverbinder, Netzwerk Installationszubehör, HARTING, 09458510000, Connectors, Network & Telecom Connectors, Network Faceplates
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 4,3168*
€ 5,2264*
€ 3,90*
ab € 4,52*
€ 5,33*
4 Tage
74
€ 6,95*
ab € 4,4811*
€ 5,3917*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 4,76*
€ 5,60*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 6,21*
€ 7,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,45*
€ 8,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,26*
€ 8,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,90*
€ 8,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,80*
€ 8,09
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,58*
€ 7,83
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,21*
€ 7,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Harting
20825000001
ab € 4,0924*
Zubehör
Harting
20825000002
ab € 9,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.