| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 108EL-8761946 Herst.-Nr.: 5-1579007-0 EAN/GTIN: 5059040349780 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Kontakttyp = Nur Ersatzrohr Seriennummer = 1579007
TE Connectivity Standardausziehwerkzeug. Wenn es um hochpräzise Aufgaben geht, bedeutet das Arbeiten mit den richtigen Werkzeugen sowohl ein Qualitätsprodukt als auch eine höhere Betriebseffizienz für Ihr Unternehmen. Auf der anderen Seite kann die Verwendung von Behelfswerkzeugen die Zufriedenheit der Kunden und Ihre Rentabilität beeinträchtigen Te bietet diese Serie von Standard-Ausziehwerkzeugen zum Abziehen von Kontakten aus einer Vielzahl von te Connectivity Steckverbindertypen. Te-Ausziehwerkzeuge sind für das Entfernen von Kontakten im Steckverbinderbaubereich unerlässlich. Diese Standardausziehwerkzeuge verfügen über einen bequemen ergonomischen Griff und eine Schutzabdeckung zum Herausziehen und Abschließen. Leistungsmerkmale: Einsetz- und Ausziehwerkzeugtyp: Kontaktabsaugung. Anwendung für Einsetz- und Ausziehwerkzeug: Kontakt-zu-Draht. Einziehbare Abdeckung schützt das Produkt und sorgt für Sicherheit für den Kunden. Komfortables ergonomisches Griffdesign. Ersatzröhren sind ebenfalls lieferbar:. Bestellnummer ; 876-1983 876-1983 ist ein Ersatzrohr für Bestellnummer ; 395-7634 395-7634. Bestellnummer ; 876-1946 876-1946 ist ein Ersatzrohr für ein Standard-Ausziehwerkzeug von TE mit der Teilenummer 539972-1. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Kontakttyp: | Nur Ersatzrohr | Seriennummer: | 1579007 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: buchsenkontakt, 8761946, Handwerkzeuge, Kabel, Steckverbinderwerkzeuge & Crimpzangen, Einsetz- & Ausziehwerkzeuge, TE Connectivity, 515790070, Hand Tools, Cable, Connector & Crimping Tools, Insertion & Extraction Tools |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (4) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,90* | ab € 5,17* | € 7,74* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 108 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 8,95* | ab € 6,64* | € 7,75* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,95* | ab € 5,31* | € 8,11* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 2 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 14,99* | ab € 6,39* | € 9,21* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 108 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 108 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 108 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | ![](/p.gif) | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|