| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-8761980 Herst.-Nr.: 4-539785-8 EAN/GTIN: 5059040442177 |
| |
|
| | |
| Typ = Kontaktträger Serie = CERTI-CRIMP II
Hand-Crimpzange CERTI-CRIMP II zum geraden Crimpen von TE Connectivity. Hochwertige gerade wirkende CERTI-CRIMP II-Handwerkzeuge (SAHT) zum Crimpen einer Vielzahl von Anschlussklemmen und Kontakten auf Draht. Die Matrizen dieser gerade wirkenden Hand-Crimpzangen schließen in einer geraden Linie. Diese hochwertigen CERTI-CRIMP II-Hand-Crimpzangen mit hohen Kennwerten wurden mit qualitativ hochwertigen Materialien entwickelt, um Anschlussklemmen von gleichbleibend hoher Qualität mit optimalen elektrischen und mechanischen Eigenschaften herzustellen. Die hochwertigen Hand-Crimpzangen setzen nur minimale Bedienerqualifikationen voraus, um qualitativ hochwertige Crimps mit vorgegebenen Parametern zu produzieren. Zu jeder Hand-Crimpzange gehören Crimpmatrizen sowie Ausrichtungs- und Begradigungsfunktionen, die es ermöglichen, dass die mit diesen Werkzeugen gecrimpten Klemmen die Anforderungen geltender Spezifikationen für TEC-Anwendungen (114-) erfüllen. Diese CERTI-CRIMP II-Crimpzangen bieten Kontaktausrichter, Halterungen und Drahtanschläge. Bestellnummern ; 782-9741 782-9741 , ; 782-9120 782-9120 , ; 782-1122 782-1122 , ; 366-1816 366-1816 , ; 864-3715 864-3715 und ; 864-3719 864-3719 haben einen Drehausrichter, der eine höhere Genauigkeit bei der Positionierung kleiner Anschlussklemmen ermöglicht. Die CERTI-CRIMP II-Crimpzangen zum Crimpen isolierter Anschlussklemmen verfügen außerdem über 4 Positionen zur Einstellung der Crimphöhe der Isolierung. Die Gesamtkonstruktion der gerade wirkenden Crimpzange von CERTI-CRIMP II sorgt dafür, dass die Matrizen nicht von den technischen Fertigkeiten oder der Ermüdung des Bedieners oder Abnutzung des Werkzeugs abhängen. Die Crimpzange verfügt über eine CERTI-CRIMP-Ratsche, die werkseitig darauf eingestellt ist, verriegelt zu bleiben, bis die Griffe des Werkzeugs vollständig geschlossen und die Matrizen aufgesessen sind. Dieser Ratschenmechanismus stellt sicher, dass sich das Werkzeug nur öffnet, wenn ein vollständiger Crimpvorgang durchgeführt wurde, und verhindert partielle Crimps. Die Griffe der Crimpzange sind auf bestimmte Druckwerte eingestellt, mit denen verschiedene Crimpkraft-Anforderungen erfüllt werden können. Zur leichteren Identifizierung werden Informationen zur Drahtgröße auf dem Kopf der Crimpzange angezeigt. Eigenschaften und Vorteile. Hochwertiges Design mit qualitativ hochwertigen Materialien Feste Crimpmatrizen für spezifische Klemmentypen Minimale Bedienerqualifikation erforderlich CERTI-CRIMP-Ratschenkontrolle bietet vollständigen Crimpzyklus Kontaktausrichter und Drahtanschlag Drehbarer Ausrichter in verschiedenen Versionen verfügbar Crimphöhe der Isolierung kann in 4 Positionen eingestellt werden Ergonomisch geformte Griffe mit voreingestellten Werten für Griffdruck Reparabel Lebensdauer von mehr als 50000 Zyklen bei Wartung. Anwendungsbereich. Diese hochwertigen gerade wirkenden Hand-Crimpzangen von CERTI-CRIMP II werden zum Crimpen einer Vielzahl von Anschlussklemmen und Kontakten verwendet. Mögliche Anwendungsbereiche sind z. B. kleine Fertigungsserien, Prototyping, Reparaturen und jede Anwendung, bei der Anschlüsse von gleichbleibend hoher Qualität benötigt werden. Diese erstklassigen CERTI-CRIMP II-Hand-Crimpzangen sind auch für den Einsatz in den meisten Militär-, UL- und CSA-Anwendungen geeignet Weitere Informationen: | | Typ: | Kontaktträger | Serie: | CERTI-CRIMP II |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 8761980, Handwerkzeuge, Kabel, Steckverbinderwerkzeuge & Crimpzangen, Crimpwerkzeug-Positionierer, TE Connectivity, 45397858, Hand Tools, Cable, Connector & Crimping Tools, Crimp Tool Positioners, Turrets & Locators |
| | |
| |