| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-8762046 Herst.-Nr.: 303848-2 EAN/GTIN: 5059040349766 |
| |
|
| | |
| Typ = Stift
CERTI-CRIMP-Hand-Crimpzangen mit schwerem Kopf von TE Connectivity. Hochwertige CERTI-CRIMP-Handwerkzeuge mit schwerem Kopf (HHHT, Heavy Head Hand Tools) zum Crimpen von Anschlussklemmen und Kontakten auf dicken Koaxialkabeln und dickem Draht. Diese hochwertigen CERTI-CRIMP-Hand-Crimpzangen mit hohen Kennwerten wurden mit qualitativ hochwertigen Materialien entwickelt, um Anschlussklemmen von gleichbleibend hoher Qualität mit optimalen elektrischen und mechanischen Eigenschaften herzustellen. Die hochwertigen Hand-Crimpzangen setzen nur minimale Bedienerqualifikationen voraus, um qualitativ hochwertige Crimps mit vorgegebenen Parametern zu produzieren. Zu jeder Hand-Crimpzange gehören Crimpmatrizen sowie Ausrichtungs- und Begradigungsfunktionen, die es ermöglichen, dass die mit diesen Werkzeugen gecrimpten Klemmen die Anforderungen geltender Spezifikationen für TEC-Anwendungen (114-) erfüllen. Die CERTI-CRIMP-Hand-Crimpwerkzeuge mit schwerem Kopf zum Crimpen von AMPLI-BOND, PIDG- und PLASTI-GRIP-Klemmen verfügen über eine Einstellung der Crimphöhe der Isolierung. Die Ausrichter und die Drahtanschläge sind gegebenenfalls im Lieferumfang der Werkzeuge enthalten. Die Gesamtkonstruktion der CERTI-CRIMP-Crimpzange mit schwerem Kopf sorgt dafür, dass die Matrizen nicht von den technischen Fertigkeiten oder der Ermüdung des Bedieners oder Abnutzung des Werkzeugs abhängen. Die Crimpzange verfügt über eine CERTI-CRIMP-Ratsche, die werkseitig darauf eingestellt ist, verriegelt zu bleiben, bis die Griffe des Werkzeugs vollständig geschlossen und die Matrizen aufgesessen sind. Dieser Ratschenmechanismus stellt sicher, dass sich das Werkzeug nur öffnet, wenn ein vollständiger Crimpvorgang durchgeführt wurde, und verhindert partielle Crimps. Die Griffe der Crimpzange sind auf bestimmte Druckwerte eingestellt, mit denen verschiedene Crimpkraft-Anforderungen erfüllt werden können. Zur leichteren Identifizierung werden Informationen zur Farbcodierung oder Drahtgröße auf dem Kopf oder den Griffen der Crimpzange angezeigt. Eigenschaften und Vorteile. Hochwertiges Design mit qualitativ hochwertigen Materialien Feste Crimpmatrizen für spezifische Klemmentypen Minimale Bedienerqualifikation erforderlich CERTI-CRIMP-Ratschenkontrolle bietet vollständigen Crimpzyklus Kontaktausrichter und Drahtanschläge Einstellung der Crimphöhe Ergonomisch geformte Griffe mit voreingestellten Werten für Griffdruck Farbcodierung und Drahtgröße zur Identifikation angezeigt Reparabel Lebensdauer von mehr als 50000 Zyklen bei Wartung. Anwendungsbereich. Diese hochwertigen CERTI-CRIMP-Hand-Crimpzangen mit schwerem Kopf werden zum Crimpen einer Vielzahl von Anschlussklemmen und Kontakten verwendet. Mögliche Anwendungsbereiche sind z. B. kleine Fertigungsserien, Prototyping, Reparaturen und jede Anwendung, bei der Anschlüsse von gleichbleibend hoher Qualität benötigt werden. Diese hochwertigen CERTI-CRIMP-Hand-Crimpzangen sind auch für den Einsatz in den meisten Militär-, UL- und CSA-Anwendungen geeignet. Weitere Informationen: | | Typ: | Stift |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 8762046, Handwerkzeuge, Kabel, Steckverbinderwerkzeuge & Crimpzangen, Crimpwerkzeug-Positionierer, TE Connectivity, 3038482, Hand Tools, Cable, Connector & Crimping Tools, Crimp Tool Positioners, Turrets & Locators |
| | |
| |