| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-8762166 Herst.-Nr.: 601077 EAN/GTIN: 5059040349421 |
| |
|
| | |
| Typ = Indexierungsgerät Serie = Bantam ROTA-CRIMP
Bantam ROTA-CRIMP-Hand-Crimpzangen von TE Connectivity. Bantam ROTA-CRIMP-Hand-Crimpzangen für kommerzielle Anwendungen zum Crimpen von SOLISTRAND- und CABLEMAKER-Crimp-Anschlussklemmen an Kupferlitze mit einem breiten Drahtgrößenbereich von 8 AWG bis 1/0 AWG. Diese kommerziellen Bantam ROTA-CRIMP-Handwerkzeuge verfügen über drehbare Crimpmatrizen, die in Position gedreht werden. Best.-Nr. ; 782-7398 782-7398 verfügt über einen Ratschenmechanismus, der verriegelt bleibt, bis die Griffe des Werkzeugs vollständig geschlossen sind und die Matrizen aufeinander aufsitzen. Dieser Ratschenmechanismus stellt sicher, dass sich das Werkzeug nur öffnet, wenn ein vollständiger Crimpvorgang durchgeführt wurde, und verhindert partielle Crimps. Eine leicht zugängliche Zwangssperrenentriegelung ist verfügbar, um die Werkzeugbacken während des Crimpvorgangs jederzeit öffnen zu können. Best.-Nr. ; 876-2166 876-2166 ist eine Ersatz-Indexstift-Baugruppe Weitere Informationen: | | Typ: | Indexierungsgerät | Serie: | Bantam ROTA-CRIMP |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 8762166, Handwerkzeuge, Kabel, Steckverbinderwerkzeuge & Crimpzangen, Crimpwerkzeug-Positionierer, TE Connectivity, 601077, Hand Tools, Cable, Connector & Crimping Tools, Crimp Tool Positioners, Turrets & Locators |
| | |
| |