Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Lager 108
>
PSA, Sicherheit, Test und IT
>
Mess- und Prüftechnik
>
Messdatenerfassung und Datenlogger
>
Messdatenerfassung
>
Artikel
Sefram 1Msps 2-Kanal Datenerfassung, Ethernet, USB-Anschluss, Analog, Digital-Eingang, Batterie-, Netzbetrieb, 14 Bit
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-8762501
Hersteller:
Sefram
Herst.-Nr.:
DAS30PT
EAN/GTIN:
3701416002240
Suchbegriffe:
8762501
Mess- und Prüftechnik
Messdatenerfassung und Datenlogger
Messdatenerfassung
Anzahl Eingangskanäle = 2
Abtastrate = 1Msps
Auflösung = 14 Bit
Anschlussmöglichkeiten = Ethernet, USB
On-Board Speicher = 32000MB
Stromversorgung = Batterie-, Netzbetrieb
Eingangstyp = Analog, Digital
Ausgangstyp = Digital
Batterietyp = Lithiumbatterie
Batterie-Einsatzdauer = 9 Stunden
Gewicht = 2.5kg
Höhe = 105mm
Breite = 210mm
Li-Ion-Akku, 10,8 V 6,5 Ah, Satz von rotem und schwarzem Zubehör (Kabel + Krokodilklemme + Bananenstecker), Tragetasche, Netzadapter, Handbuch (auf CD-ROM). Sefram DAS 30 ; DAS 50 Tragbare Multifunktions-Aufzeichnungsgeräte. Die Mehrzweck- und Multifunktions-Aufzeichnungsgeräte der Serie Sefram DAS 30 ; 50 wurden für einfache Bedienung, einfache Übertragung von Datensätzen und einer Vielzahl von Datenaufzeichnungsanwendungen konzipiert. Das Suffix der Hersteller-Teilenummer zeigt an, ob das Modell über integrierte Optionen, oder unterschiedliche Kombinationen davon, verfügt: 110 mm Thermodruckermodul (P), Temperatureingang (T), hohe Impedanz (Z). Alle Modelle verfügen über eine neue Schnittstelle und einen großen LCD-Touchscreen. Messungen (Spuren, digitale Werte) können direkt auf dem internen Speicher oder auf einem USB-Stick aufgezeichnet werden. Mit der Sefram-Software können Benutzer leicht Datensätze auf einen Computer übertragen. Die Anwendungen DAS 30 ; 50 umfassen: Wartungs- /Ausfalldiagnosen bei elektrischen Anlagen; Aufzeichnung und Überwachung von Spannung, Strom und Temperatur; Leistungsanalyse für einphasige, zweiphasige und dreiphasige Systeme. Auswahl von Modellen mit 2 oder 4 analogen Kanälen Universaleingang DC, Effektivwert AC+DC Spannungsmessung Frequenzzähler Leistungsanalysefunktion 16 logische Kanäle 14-Bit-Auflösung 10 Zoll TFT-Panoramic LCD-Touchscreen 1 MS/s Abtastrate 100 kHz Bandbreite 32 GB interne Festplatte 32 Mword-Speicher Schnittstellen: 2 x USB, Ethernet Li-Ion-Akku IEC 1010, KAT. III, 600 V
Weitere Informationen:
Anzahl Eingangskanäle:
2
Abtastrate:
1Msps
Auflösung:
14 Bit
Anschlussmöglichkeiten:
Ethernet, USB
On-Board Speicher:
32000MB
Stromversorgung:
Batterie-, Netzbetrieb
Eingangstyp:
Analog, Digital
Ausgangstyp:
Digital
Batterietyp:
Lithiumbatterie
Batterie-Einsatzdauer:
9 Stunden
Gewicht:
2.5kg
Höhe:
105mm
Breite:
210mm
... >
Mess- und Prüftechnik
>
Messdatenerfassung und Datenlogger
>
Messdatenerfassung
Weitere Suchbegriffe:
Sefram
,
DAS30PT
,
Test & Measurement
,
Data Acquisition & Logging
,
Data Acquisition
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.775,01*
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.108,10*
€ 4.888,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.066,40*
€ 4.839,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.952,17*
€ 4.703,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.775,01*
€ 4.492,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen