Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Accuride Teleskopschiene, Aluminium, DA4160, 250kg max., 26.5 mm, 26.5 breit, 80mm hoch


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8765916
Hersteller:
     Accuride
Herst.-Nr.:
     DA4160-0090-RS
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
19 Zoll Teleskopschienen
19" Teleskopschienen
Auszugschienen
Auszugschienensatz
Typ = Teleskopschiene
Last max. = 250kg
Material = Aluminium
Breite = 26.5 mm, 26.5
Höhe = 80mm
Führungslänge geschlossen = 900mm
Serie = DA4160

DA4160 – Aluminium-Teleskopschienen in robuster Ausführung. Diese Schiene wurde für Hochleistungsanwendungen entwickelt. Nennbelastung bis zu 290 kg 100% + Verlängerung 26,5 mm Schienendicke Korrosionsbeständig Materialspezifikation: Aluminiumschiene, Edelstahlkugellager und -halterung Nur vertikale (seitliche) Anbringung
Weitere Informationen:
Typ:
Teleskopschiene
Last max.:
250kg
Material:
Aluminium
Breite:
26.5 mm, 26.5
Höhe:
80mm
Führungslänge geschlossen:
900mm
Serie:
DA4160
Weitere Suchbegriffe: Kugelauszug, Rollschubführung, Schubladenführung, Teleskopauszug, Teleskopführung, Teleskopschienen, accuride auszugschiene, 19 zoll teleskopschienen, auszugschienensatz 900mm, 8765916, Gehäuse und Server-Racks, Gehäuse und Rack-Komponenten, Rackschienen, Accuride, DA41600090RS, Enclosures & Server Racks, Enclosures & Racking Components, Rack Rails
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 687,77*
  
Preis gilt ab 500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 794,67*
€ 945,66
pro Paar
ab 2 Paar
€ 789,09*
€ 939,02
pro Paar
ab 5 Paar
€ 773,93*
€ 920,98
pro Paar
ab 10 Paar
€ 721,90*
€ 859,06
pro Paar
ab 500 Paar
€ 687,77*
€ 818,45
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.