Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Accuride Teleskopschiene, DB3832, 44kg max., 12.7mm breit, 46mm hoch


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8765963
Hersteller:
     Accuride
Herst.-Nr.:
     DB3832-0040EC-B-RS
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
19 Zoll Teleskopschienen
19" Teleskopschienen
Auszugschienen
Auszugschienensatz
Typ = Teleskopschiene
Last max. = 44kg
Breite = 12.7mm
Höhe = 46mm
Führungslänge geschlossen = 400mm
Serie = DB3832

Schubladen-Teleskopschiene DB3832EC-B für weiches Schließen. Teleskopschiene für weiches Schließen Schwarz verzinkter Stahl Nennbelastung: bis zu 45 kg 100% + Verlängerung Schienendicke: 12,7 mm Front abgeklemmt Haltend Nocken-Schubfacheinstellung
Weitere Informationen:
Typ:
Teleskopschiene
Last max.:
44kg
Breite:
12.7mm
Höhe:
46mm
Führungslänge geschlossen:
400mm
Serie:
DB3832
Weitere Suchbegriffe: Kugelauszug, Rollschubführung, Schubladenführung, Teleskopauszug, Teleskopführung, Teleskopschienen, 19 zoll teleskopschienen, 8765963, Gehäuse und Server-Racks, Gehäuse und Rack-Komponenten, Rackschienen, Accuride, DB38320040ECBRS, Enclosures & Server Racks, Enclosures & Racking Components, Rack Rails
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 38,70*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 54,27*
€ 64,58
pro Paar
ab 2 Paar
€ 53,67*
€ 63,87
pro Paar
ab 5 Paar
€ 51,15*
€ 60,87
pro Paar
ab 10 Paar
€ 45,73*
€ 54,42
pro Paar
ab 20 Paar
€ 44,90*
€ 53,43
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 38,70*
€ 46,05
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.