Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microchip Mikrocontroller PIC16F PIC 8bit SMD 14 kB, 256 B TQFP 64-Pin 20MHz 336 B RAM


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8766865
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     PIC16F946-I/PT
EAN/GTIN:
     5059040191723
Suchbegriffe:
Mikrocontroller
PIC-Mikrocontroller
PIC-Prozessor
8 bit mikrocontroller
Familie = PIC16F
Gehäusegröße = TQFP
Montage-Typ = SMD
Pinanzahl = 64
Gerätekern = PIC
Datenbus-Breite = 8bit
Programmspeicher-Größe = 14 kB, 256 B
Grenzfrequenz = 20MHz
RAM Speicher-Größe = 336 B
USB-Kanäle = 0
Anzahl der PWM-Einheiten = 2
Anzahl der SPI-Kanäle = 1
USART-Kanäle = 1
Länge = 10mm

PIC16F913/914/916/917/946 8-Bit-Flash-Mikrocontroller. Die Mikrocontroller-Serie PIC16F von Microchip besteht aus 8-Bit-MCUs, die die Microchip-PIC®-Architektur in zahlreichen Stift- und Gehäuseoptionen eingebaut haben, von platzsparenden 14-poligen Geräten bis hin zu 64-poligen Geräten mit großem Funktionsumfang. Geräte mit Baseline bzw. mit einer Architektur im Mittelbereich oder erweiterten Mittelbereich sind mit zahlreichen unterschiedlichen Peripheriegerätekombinationen erhältlich, was den Entwicklern Flexibilität und Auswahl für Ihre Anwendungen gibt. Die PIC16F913/914/916/917/946-Mikrocontrollerfamilie basiert auf dem Mittelbereichskern von Microchip mit einem 8 Stufen tiefen Hardware-Stack und 35 Befehlen. Diese MCUs bieten bis zu 5 MIPS, bis zu 14 KB Programmspeicher, bis zu 352 Byte RAM und 256 Byte EEPROM. Auf der Platine befindet sich ein konfigurierbarer Oszillator, der ab Werk auf ±1 % Genauigkeit kalibiert ist. Mikrocontroller-Funktionen. 20 MHz max. CPU-Geschwindigkeit 35 Anweisungen 8-stufiger Hardware-Stack Interner 8 MHz Oszillator - wählbarer Ausgangsbereich von 8 MHz bis 31 kHz 24 E/A-Stifte - Modell PIC16F913/916 35 E/A-Stifte - Modell PIC16F914/917 53 E/A-Stifte - nur Modell PIC16F946 Reset bei Einschaltung (POR) Reset absinkender Spannung (BOR) Zeitgeber für das Einschalten (PWRT) Oszillator, Zeitgeber für die Inbetriebnahme (OST) Watchdog-Zeitgeber (WDT) Programmierbare Niederspannungserkennung (PLVD) Schaltungsinterne, serielle Programmierung (ICSP) Schaltungsinternes Debugging (ICD). Peripheriegeräte. LCD-Modul (Flüssigkristallanzeige) - PIC16F913/916 mit 60 Segmenten, PIC16F914/917 mit 96 Segmenten, PIC16F946 mit 168 Segmenten 10-Bit-A/D-Wandler (ADC) - PIC16F913/916: 5 Kanäle, PIC16F914/917/946: 8 Kanäle CCP-Modul (Erfassen/Vergleichen/PWM) - PIC16F913/916 x 1 Modul, PIC16F914/917/946 x 2 Module Zwei Komparatoren Zwei 8-Bit-Zeitgeber Ein 16-Bit-Zeitgeber Synchroner serieller Anschluss (SSP) mit I2C AUSART (Addressable Universal Synchronous Asynchronous Receiver Transmitter)
Weitere Informationen:
Familie:
PIC16F
Gehäusegröße:
TQFP
Montage-Typ:
SMD
Pinanzahl:
64
Gerätekern:
PIC
Datenbus-Breite:
8bit
Programmspeicher-Größe:
14 kB, 256 B
Grenzfrequenz:
20MHz
RAM Speicher-Größe:
336 B
USB-Kanäle:
0
Anzahl der PWM-Einheiten:
2
Anzahl der SPI-Kanäle:
1
USART-Kanäle:
1
Länge:
10mm
Weitere Suchbegriffe: pic mikrocontroller, microchip mikrocontroller, 8766865, Halbleiter, Prozessoren und Mikrocontroller, Microchip, PIC16F946IPT, Semiconductors, Processors & Microcontrollers, Microcontrollers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 686,8704*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 160 Stück (ab € 4,29294* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 768,3312*
€ 914,31413
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 765,0912*
€ 910,45853
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 741,7808*
€ 882,71915
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 722,8112*
€ 860,14533
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 686,8704*
€ 817,37578
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.