Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Aktive Bauelemente
>
Gleichrichter Transistoren Dioden
>
Diode
>
Infrarot-Diode
>
Artikel
OSRAM, CHIP LED IR-Diode, 3216 (1206) 35mW, 860nm, 35mW/sr, ±22°, 2-Pin, SMD
Menge:
Packung
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-8768735
Hersteller:
ams OSRAM
Herst.-Nr.:
SFH 4056
EAN/GTIN:
5059041722377
Suchbegriffe:
IR Emitter
IR-Led
Infrarot-Diode
SMD-Diode
Wellenlänge Spitze = 860nm
Gehäusetyp = 3216 (1206)
Strahlstrom = 35mW
Strahlungsstärke = 35mW/sr
Montage Typ = SMD
Halbwertswinkel = ±22°
Anzahl der LEDs = 1
Anzahl der Pins = 2
Abmessungen = 3.3 x 1.7 x 1mm
Linsenform = Rund
Serie = CHIP LED
Versorgungsspannung max. = 2.4V
OSRAM-IR-LEDs der Serie Chipled. Die Chipled-IR-Sender von OSRAM Opto Semiconductors haben das Gehäuse der Chipled-Serie. Sie bieten sowohl Kuppeloptionen als auch Optionen mit flacher Oberseite. Geeignete Anwendungen für die Chipled-Serie von IR-LEDs umfassen Miniatur-Reflektionslichtschranken, Industrieelektronik, mobile Geräte sowie Steuerungs- und Antriebsschaltungen.. Merkmale der Chipled-IR-LEDs: Kompaktes Chipled-Gehäuse Wellenlänge: 860 nm Hohe optische Leistung
Weitere Informationen:
Wellenlänge Spitze:
860nm
Gehäusetyp:
3216 (1206)
Strahlstrom:
35mW
Strahlungsstärke:
35mW/sr
Montage Typ:
SMD
Halbwertswinkel:
±22°
Anzahl der LEDs:
1
Anzahl der Pins:
2
Abmessungen:
3.3 x 1.7 x 1mm
Linsenform:
Rund
Serie:
CHIP LED
Versorgungsspannung max.:
2.4V
... >
Displays und Optoelektronik
>
LEDs – Leuchtdioden
>
IR LEDs
Weitere Suchbegriffe:
SMD-LED
,
smd diode
,
8768735
,
Displays und Optoelektronik
,
LEDs – Leuchtdioden
,
IR LEDs
,
ams OSRAM
,
SFH4056
,
Displays & Optoelectronics
,
LEDs - Light Emitting Diodes
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,23*
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,3292* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 13,73*
€ 16,3387
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 13,60*
€ 16,184
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 12,37*
€ 14,7203
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 11,19*
€ 13,3161
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 10,86*
€ 12,9234
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 10,54*
€ 12,5426
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 10,22*
€ 12,1618
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 8,23*
€ 9,7937
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen