Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO konfektioniertes Sensorkabel 5-adrig, Buchse gerade / M12 Stecker gerade, Länge 2m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO konfektioniertes Sensorkabel 5-adrig, Buchse gerade / M12 Stecker gerade, Länge 2m
Artikel-Nr.:
     108EL-8771094
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     8771094
EAN/GTIN:
     5056112231738
Suchbegriffe:
Sensorkabel
Sensorleitung
sensorkabel 2m
sensorkabel
Aderzahl = 5
Mantelfarbe = Schwarzm
Steckverbinder 1 = M12
Steckverbinder 2 = M12
Geschirmt / Ungeschirmt = Ungeschirmt
Nennstrom = 4 A
Schutzart = IP67
AWG = 22 AWG°C

Gerade M12-auf-gerade M12-Kabelbaugruppe von RS Pro, 5-adriges 2-m-KabelDiese 5-adrige Kabelbaugruppe wird häufig in Sensor- und Automatisierungsgeräten zur Datenübertragung verwendet und verfügt über zwei sichere gerade M12-Steckverbinder. Ein Ende hat einen Steckverbinder, das andere eine Buchse. Sie stammt aus unserer bewährten RS Pro Serie. Die Steckverbinder bieten eine sichere Verbindung und sind dank ihrer vernickelten Messingkupplungsmutter korrosionsbeständig. Sie verfügen über eine Neopren-O-Ring-Dichtung, um Flüssigkeiten fernzuhalten. Es wurde geprüft, um sicherzustellen, dass es keine Schäden an Geräten durch elektrostatische Entladung verursacht (ANSI/ESD S20.20:2014 und BS EN 61340-5-1:2007). Ein RoHS-Konformitätszertifikat prüft, ob es minimale gefährliche Substanzen (RoHS) enthält. Das Kabel ist mit Polyurethan (PUR) ummantelt und hält auch verschiedenen industriellen Chemikalien stand. Dieses 2 Meter lange Kabel kann sicher von -25 °C bis +75 °C verwendet werden Er hat einen Außendurchmesser von 5,5 mm, eine Querschnittsfläche von 0,34 mm und eine Nennspannung von 60 V. Er wird in Anwendungen wie Prozesssteuerung und kommerzielle Elektronik eingesetzt.Eigenschaften und Vorteile• Gerade M12-Steckverbinder halten schnell gegen Vibrationen • Eine Buchse (Buchse) und ein Stecker (Stecker) • Hoher Isolationswiderstand von mindestens 100 MΩ schützt Geräte gegen elektrostatische Entladung • Neopren-O-Ring bietet eine Abdichtung gegen das Eindringen von Flüssigkeiten • Die vernickelte Messingkupplungsmutter sichert die Verbindung und ist beständig Korrosion • Vergoldete Kontakte sind korrosionsbeständig • 5-adriges Kabel • Länge: 2 m • Außendurchmesser 5,5 mm • Querschnittsfläche von 0,34 mmmm2 • AWG-Nennwert von 2
Weitere Informationen:
Aderzahl:
5
Mantelfarbe:
Schwarzm
Steckverbinder 1:
M12
Steckverbinder 2:
M12
Geschirmt / Ungeschirmt:
Ungeschirmt
Nennstrom:
4 A
Schutzart:
IP67
AWG:
22 AWG°C
Weitere Suchbegriffe: rs pro sensorleitung, 8771094, Kabel und Drähte, Elektro- und Industriekabel, Sensor- und Aktor-Kabel, RS PRO, CDF12S5M12S502BP34, Cables & Wires, Electrical Power & Industrial Cables, Sensor & Actuator Cables
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,41*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,01*
€ 35,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,23*
€ 34,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,07*
€ 31,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,37*
€ 30,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,87*
€ 29,60
pro Stück
ab 25 Stück
€ 23,60*
€ 28,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,41*
€ 23,10
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1430873
ab € 1,64*
Zubehör
Phoenix Contact
1430899
ab € 3,71*
Zubehör
RS Pro
8771233
ab € 179,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.