Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Sensor-Box 24V dc 4 Anschlüsse 5 Auslässe M12


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Sensor-Box 24V dc 4 Anschlüsse 5 Auslässe M12
RS PRO Sensor-Box 24V dc 4 Anschlüsse 5 Auslässe M12
Artikel-Nr.:
     108EL-8771179
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     8771179
EAN/GTIN:
     5056112231981
Suchbegriffe:
8771179
Automation
Sensoren
Sensoranschlusstechnik
Betriebsspannung = 24V dc
Anzahl der Anschlüsse = 4
Anzahl der Auslässe = 5
Steckergröße = M12
Gehäusematerial = Kunststoff
IP Schutzart = IP67
Temperaturbereich = 0 → +55 °C.
Kabellänge = 10m

RS-M12-Verteilerboxen. Eine Auswahl von Verteilerboxen für M12-Verbindungskabel von der vertrauenswürdigen Marke RS für den Einsatz mit Sensor- und Automatisierungsanwendungen. Mit einem hervorragenden Umgebungsschutz sind diese E/A-Abzweigdosen für die Verwendung unter rauen Industriebedingungen. Eigenschaften und Vorteile: • Vernickelte Messingkontakte • Nicht kabelgebundene MODBUS- und Zigbee-Modelle, Schutzart IP55 • Kabelgebundene Modelle und Modelle mit Anschlussklemmenblock, Schutzart IP65/IP67 • PBT-Kunststoffgehäuse • Betriebstemperatur von 0 bis 55 °C • Versorgungsspannung mit 24 V dc + 10 % • O-Ring aus Neopren. In dieser Serie erhältlich: • Best.-Nr.: ; 877-1173 877-1173 ist eine Abzweigdose mit 4 Anschlüssen und mit Anschlussklemmenblock • Best.-Nr.: ; 877-1176 877-1176 ist eine Abzweigdose mit 4 Anschlüssen und mit einem 5-Meter-Kabelanschluss • Best.-Nr.: ; 877-1179 877-1179 ist eine Abzweigdose mit 4 Anschlüssen und mit einem 10-Meter-Kabelanschluss • Best.-Nr.: ; 877-1182 877-1182 ist eine Abzweigdose mit 8 Anschlüssen und mit einem 10-Meter-Kabelanschluss • Best.-Nr.: ; 877-1185 877-1185 ist eine Abzweigdose mit 8 Anschlüssen und mit einem Anschlussklemmenblock • Best.-Nr.: ; 877-1218 877-1218 ist eine Abzweigdose mit 6 Anschlüssen und mit einem Anschlussklemmenblock • Best.-Nr.: ; 877-1220 877-1220 ist eine Abzweigdose mit 6 Anschlüssen und mit einem 10-Meter-Kabelanschluss • Best.-Nr.: ; 877-1224 877-1224 ist eine Abzweigdose mit 8 Anschlüssen und mit einem 5-Meter-Kabelanschluss • Best.-Nr.: ; 877-1227 877-1227 ist eine Abzweigdose mit 6 Anschlüssen und mit einem 5-Meter-Kabelanschluss • Best.-Nr.: ; 877-1230 877-1230 ist eine Abzweigdose mit 6 Anschlüssen und mit einem Anschlussklemmenblock • Best.-Nr.: ; 877-1233 877-1233 ist eine Abzweigdose mit 4 Anschlüssen und der Funktion der drahtlosen Zigbee-Kommunikation • Best.-Nr.: ; 877-1236 877-1236 ist eine Abzweigdose mit 4 Anschlüssen und mit MODBUS-Kommunikation • Best.-Nr.: ; 877-1249 877-1249 ist eine Abzweigdose mit 8 Anschlüssen und mit MODBUS-Kommunikation
Weitere Informationen:
Betriebsspannung:
24V dc
Anzahl der Anschlüsse:
4
Anzahl der Auslässe:
5
Steckergröße:
M12
Gehäusematerial:
Kunststoff
IP Schutzart:
IP67
Temperaturbereich:
0 → +55 °C.
Kabellänge:
10m
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 59,83*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 110,08*
€ 131,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 107,27*
€ 127,65
pro Stück
ab 3 Stück
€ 96,51*
€ 114,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 93,36*
€ 111,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,73*
€ 94,88
pro Stück
ab 15 Stück
€ 69,77*
€ 83,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,83*
€ 71,20
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Binder
08-2769-000-000
ab € 0,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.