Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Prüfmessuhr, Skala Ø 32mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Prüfmessuhr, Skala Ø 32mm
RS PRO Prüfmessuhr, Skala Ø 32mm
Artikel-Nr.:
     108EL-8771757
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     8771757
EAN/GTIN:
     5056112232575
Suchbegriffe:
Fühlhebelmessgerät
fühlhebelmessgerät
Skalendurchmesser = 32mm
Metrisch oder zöllig = Zöllig
Genauigkeit = 0,0001 mm

RS-Messuhr mit Hebel. Hebeltyp-Messuhren sind hervorragende Messgeräte für die Werkstatt und Prüfräume. Die Hebelanzeige mit feiner Ablesung hat ein vollständig in Edelsteinen gelagertes Messwerk und eine einstellbare Einfassung. Der Skalenzeiger bewegt sich auch im Uhrzeigersinn für Vorwärts- oder Rückwärtsbewegung der Nadel.. Die wichtigsten Merkmale: Große Wählscheibe Erhältlich in metrischen und zölligen Maßen Lieferung mit 6 und 8 mm Montagezapfen Schwalbenschwanzführung an allen 3 Seiten des Gehäuses
Weitere Informationen:
Skalendurchmesser:
32mm
Metrisch oder zöllig:
Zöllig
Genauigkeit:
0,0001 mm
Weitere Suchbegriffe: 8771757, Mess- und Prüftechnik, Mechanische Messgeräte, Prüfmessuhren, RS PRO, 55100005, Test & Measurement, Engineering Test & Measurement, DTI Gauges
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 94,10*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 122,42*
€ 145,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 121,07*
€ 144,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 116,86*
€ 139,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 104,74*
€ 124,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 94,10*
€ 111,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.