| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 108EL-8771836 Herst.-Nr.: 8771836 EAN/GTIN: 5056112232728 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Versorgungsspannung = 12 V dc dB in 1 Meter Abstand = 75dB Montageart = Tafelmontage Anwendungsart = Summer Besondere Merkmale = Stoßfest gemäß IK04°C
RS Pro Summer für Frontplattenmontage, 12 V dc, 75 dB bei 1 mDieser Summer von RS Pro wurde entwickelt, um Geräte sicher und sicher zu halten und wird häufig in der Automatisierung und in industriellen Umgebungen eingesetzt. Da es ein intermittierendes Summer von 75 dB und ein blinkendes Licht erzeugt, kann der Bediener schnell eine beschädigte Komponente finden. Dieser Warnsummer ist für den IK04-Widerstand ausgelegt und kann Stöße von bis zu 0,5 Joule aushalten, was sicherstellt, dass er auch bei Kraftanwendung funktioniert, um ihn zu deaktivieren. Der Summer verfügt über eine Schutzart IP40 über der Tafel, um Schutz gegen Schäden durch Verkabelung, Nägel und andere kleine Objekte zu bieten, was ihn ideal für den vandalismussicheren Einsatz macht. Dieser Summer ist außerdem konform mit ANSI/ESD S20.20:2014 und BS EN 61340-5-1:2007 Elektrostatische Steuerungsstandards zum Schutz vor Schäden durch elektrostatische Entladung. Da er Betriebstemperaturen im Bereich von -20 °C bis +55 °C standhält, kann der Summer in einer Vielzahl von rauen Industrieumgebungen, einschließlich Lagerhäusern und Fabrikhallen, nützlich sein.Eigenschaften und Vorteile• RS Pro beleuchteter Summer • erzeugt intermittierende Summton von 75 dB in einer Entfernung Von 1 m • Betriebstemperaturbereich von -20 °C bis +55 °C. • Stoßfestigkeit gemäß IK04 für vandalensichere Verwendung • Schutzart IP40 über der Frontplatte • Versorgungsspannung von 12 V dc • Summer für FrontplattenmontageRS PRORS PRO ist unsere Eigenmarke und stellt Ihnen eine große Auswahl an qualitativ hochwertigen Produkten für eine größere Auswahl. Jedes Teil jedes RS Pro Produkts wurde von Ingenieuren auf der ganzen Welt getestet und gegen anspruchsvolle Industriestandards getestet Sie erhalten nur dann das RS Pro Gütesiegel, wenn wir von ihrer außergewöhnlichen Qualität überzeugt sind, was bedeutet, dass Sie auch sicher sein können. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versorgungsspannung: | 12 V dc | dB in 1 Meter Abstand: | 75dB | Montageart: | Tafelmontage | Anwendungsart: | Summer | Besondere Merkmale: | Stoßfest gemäß IK04°C |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: alarm summer 12v, alarm summer, rs pro summer, 8771836, Automation, Signalgeber, Sirenen, RS PRO, AVMBIB32M112V, Automation & Control Gear, Automation Signalling, Electronic Sounders |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |