| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 108EL-8771845 Herst.-Nr.: 8771845 EAN/GTIN: 5056112232742 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Versorgungsspannung = 12 V dc dB in 1 Meter Abstand = 75dB Montageart = Tafelmontage Anwendungsart = Summer Temperatur min. = -20°C
RS PRO 15 Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versorgungsspannung: | 12 V dc | dB in 1 Meter Abstand: | 75dB | Montageart: | Tafelmontage | Anwendungsart: | Summer | Temperatur min.: | -20°C |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: alarm summer 12v, alarm summer, rs pro summer, 8771845, Automation, Signalgeber, Sirenen, RS PRO, AVMBLB22M1B12V, Automation & Control Gear, Automation Signalling, Electronic Sounders |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |