Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Akustischer Warnmelder 220 V ac 75dB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Akustischer Warnmelder 220 V ac 75dB
RS PRO Akustischer Warnmelder 220 V ac 75dB
Artikel-Nr.:
     108EL-8771851
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     8771851
EAN/GTIN:
     5056112232766
Suchbegriffe:
Buzzer
Alarm Summer
Elektronischer Summer
Summer
Versorgungsspannung = 220 V ac
dB in 1 Meter Abstand = 75dB
Montageart = Tafelmontage
Anwendungsart = Summer
Temperatur min. = -20°C

Beleuchteter vandalismussicherer 16-mm-Summer. Robuste beleuchtete Meldeeinheiten, die über ein koordiniertes periodisches Blinken/Summen verfügen. Die Funktion ermöglicht es dem Bediener, optisch zu identifizieren, welcher Summer ertönt, wenn sie zusammen in einem Array montiert werden. Stoßfestigkeit: IK04 Lackierte Edelstahlausführung
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung:
220 V ac
dB in 1 Meter Abstand:
75dB
Montageart:
Tafelmontage
Anwendungsart:
Summer
Temperatur min.:
-20°C
Weitere Suchbegriffe: alarm summer 220v, alarm summer, rs pro summer, 8771851, Automation, Signalgeber, Sirenen, RS PRO, AVMBLB22M1B220VIP50, Automation & Control Gear, Automation Signalling, Electronic Sounders
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,52*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,96*
€ 42,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,40*
€ 42,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,26*
€ 39,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,56*
€ 31,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,99*
€ 30,93
pro Stück
ab 25 Stück
€ 22,10*
€ 26,30
pro Stück
ab 50 Stück
€ 20,16*
€ 23,99
pro Stück
ab 100 Stück
€ 18,80*
€ 22,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,52*
€ 18,47
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WERMA Signaltechnik
975.118.00
ab € 4,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.