| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 108EL-8772239 Herst.-Nr.: IKH1003000 EAN/GTIN: 5059041558723 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Positionenanzahl = 10 Montageart = SMD Kontaktmaterial = Phosphorbronze Gehäuseform = DIP Betätigertyp = Vertieftes Betätigungselement, Schieber Betriebstemperatur max. = +70°C Betriebstemperatur min. = -20°C Betriebstemperaturbereich = -20 → +70°C Nennspannung = 24 V dc, 50V dc Durchschlagsfestigkeit = 300V ac
DIP-Schalter von Apem – Serie IKH. Die DIP-Schalter der Serie IKH sind flach und für einen zuverlässigen Betrieb entwickelt, und sie nehmen wenig Platz auf der Leiterplatte ein. Prozesskompatibel (sie widerstehen IR-Aufschmelzlötung) und waschbar (Bandabdichtung Standard). 1,27 mm (0,05 Zoll) Rastermaß zwischen den Klemmen Gesamthöhe über der Leiterplatte: nur 1,6 mm (0,063 Zoll) Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Positionenanzahl: | 10 | Montageart: | SMD | Kontaktmaterial: | Phosphorbronze | Gehäuseform: | DIP | Betätigertyp: | Vertieftes Betätigungselement, Schieber | Betriebstemperatur max.: | +70°C | Betriebstemperatur min.: | -20°C | Betriebstemperaturbereich: | -20 → +70°C | Nennspannung: | 24 V dc, 50V dc | Durchschlagsfestigkeit: | 300V ac |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: dip-schalter schieber, betätigungselement, 8772239, Schalter, DIP- und Kodierte Drehschalter, DIL- und SIL-Schalter, APEM, IKH1003000, Switches, DIP & Rotary Encoded Switches, DIP & SIP Switches |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |