Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Abisolierwerkzeug 30 → 28AWG, 136 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Abisolierwerkzeug 30 → 28AWG, 136 mm
Artikel-Nr.:
     108EL-8773383
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     8773383
EAN/GTIN:
     5056112233374
Suchbegriffe:
Abisolierer
Abisolierwerkzeug
Abmantelwerkzeug
Entmantler
Abziehbereich = 30 → 28AWG
Größe min. = 0.36mm
Gesamtlänge = 136 mm
Serie = NN Series

RS-Abisolierer der Serie NN. Präzisionsabisolierer der Marke RS sind eine ausgezeichnete Wahl zum Entfernen von Isolierung, ohne Volldraht oder Litze zu verkratzen oder zu markieren. Gelenkbolzen, Feder und Präzisionsgriffe verstärken die Werkzeugfunktionalität und -lebensdauer Werkseitig eingestellt, erfordert keine Justierung Alle Schneidflächen sind präzise geformt, gehärtet, angelassen und geschliffen und sorgen für präzise Isolierungsentfernung Gewicht: 2,5 oz (71 g)
Weitere Informationen:
Abziehbereich:
30 → 28AWG
Größe min.:
0.36mm
Gesamtlänge:
136 mm
Serie:
NN Series
Weitere Suchbegriffe: abisolierer, 8773383, Handwerkzeuge, Zangen & Schneider, Abisolierwerkzeuge, RS PRO, 86194, Hand Tools, Pliers & Cutters, Wire Strippers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 88,77*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 115,73*
€ 137,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 114,90*
€ 136,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 111,30*
€ 132,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 101,21*
€ 120,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 88,77*
€ 105,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.