Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Harting 2103 konfektioniertes Sensorkabel, Buchse gerade / offenes Ende, Länge 500mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8774673
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     21033176405
EAN/GTIN:
     5059039120017
Suchbegriffe:
AS-i Kabel
AS-i Leitung
AS-i-Buskabel
ASI-Buskabel
Serie = 2103
Leiterquerschnitt = 0,25 mm²
Länge = 500mm
Steckverbinder 1 = M12
Steckverbinder 2 = offenes Ende
Kodierung = A
Montagetyp = Tafelmontage
Geschirmt / Ungeschirmt = Ungeschirmt
Schutzart = IP67
Kabelprofil = Mehrleiter°C

IEC 61076-2-101. M12 einseitige Kabelsätze mit Tafeldurchführung. Harting-Durchführungssteckverbinder mit freien Enddrähten, im M12-Format mit A-Codierung (3-, 4-, 5-, 8- und 12-polig), auch angeboten werden B-codierte und D-codierte Einbausteckverbinder nur in 4-poligen Ausführungen. Diese haltbaren Einbausteckverbinder-Kabelsätze sind geeignet für Datennetzanwendungen, Fast Ethernet und Gigabit-Ethernet (abhängig von der Anzahl der Pole) in vielen Branchen. Diese Einbausteckverbinder werden mit 0,5 m nicht ummantelter mehrfarbiger Verdrahtung mit freiem Ende geliefert. Merkmale. Schutzart IP67 In A-, B- und D-Codierungstypen 0,5 m Verdrahtung mit freiem Ende
Weitere Informationen:
Serie:
2103
Leiterquerschnitt:
0,25 mm²
Länge:
500mm
Steckverbinder 1:
M12
Steckverbinder 2:
offenes Ende
Kodierung:
A
Montagetyp:
Tafelmontage
Geschirmt / Ungeschirmt:
Ungeschirmt
Schutzart:
IP67
Kabelprofil:
Mehrleiter°C
Weitere Suchbegriffe: ASI-Kabel, ASI-Leitung, Feedbackkabel, SAI-Buskabel, SAI-Kabel, SAI-Leitung, Sensor-Aktor Kabel, CANopen Steckverbinder, Flanschbuchse, Kabel für Sicherheitsschalter, Sensorkabel, Sensorleitung, as-i kabel, 8774673, Kabel und Drähte, Elektro- und Industriekabel, Sensor- und Aktor-Kabel, HARTING, 21033176405, Cables & Wires, Electrical Power & Industrial Cables, Sensor & Actuator Cables
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 6,81*
€ 9,55*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 6,65*
€ 9,58*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 7,07*
€ 9,89*
€ 6,90*
ab € 7,45*
€ 15,11*
45 Tage
nicht lagernd
€ 14,99*
ab € 12,29*
€ 18,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,58*
€ 11,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,46*
€ 11,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,04*
€ 10,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,44*
€ 10,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,28*
€ 9,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,65*
€ 7,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Harting
21 03 212 2305
ab € 10,7513*
Zubehör
Harting
21 03 281 2405
ab € 18,9635*
Zubehör
Harting
21 03 282 2405
ab € 21,1357*
Zubehör
Harting
21 03 111 1405
ab € 4,5699*
Zubehör
Harting
21 03 111 2405
ab € 5,6369*
Zubehör
Harting
21038813430
ab € 23,13*
Zubehör
Harting
21348485484100
ab € 18,26*
Zubehör
Harting
21348485491010
ab € 10,55*
Zubehör
Harting
21348485484050
ab € 14,07*
Zubehör
Harting
21348485491050
ab € 16,28*
Zubehör
Harting
21348487491050
ab € 16,71*
Zubehör
Harting
21348400484100
ab € 12,92*
Zubehör
Harting
21348400484050
ab € 9,31*
Zubehör
Harting
090700201200
ab € 61,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.