Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HARTING 2103 konfektioniertes Sensorkabel, Buchse / offenes Ende, Länge 500mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8774677
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     21033176505
EAN/GTIN:
     5059039134397
Suchbegriffe:
AS-i Kabel
AS-i Leitung
AS-i-Buskabel
ASI-Buskabel
Serie = 2103
Leiterquerschnitt = 0,25 mm²
Länge = 500mm
Kontaktanzahl Steckverbinder 1 = 5
Steckverbinder 2 = offenes Ende
Kodierung = A
Geschirmt / Ungeschirmt = Ungeschirmt
Schutzart = IP67
Betriebstemperatur max. = +80°C

IEC 61076-2-101. M12 einseitige Kabelsätze mit Tafeldurchführung. Harting-Durchführungssteckverbinder mit freien Enddrähten, im M12-Format mit A-Codierung (3-, 4-, 5-, 8- und 12-polig), auch angeboten werden B-codierte und D-codierte Einbausteckverbinder nur in 4-poligen Ausführungen. Diese haltbaren Einbausteckverbinder-Kabelsätze sind geeignet für Datennetzanwendungen, Fast Ethernet und Gigabit-Ethernet (abhängig von der Anzahl der Pole) in vielen Branchen. Diese Einbausteckverbinder werden mit 0,5 m nicht ummantelter mehrfarbiger Verdrahtung mit freiem Ende geliefert. Merkmale. Schutzart IP67 In A-, B- und D-Codierungstypen 0,5 m Verdrahtung mit freiem Ende
Weitere Informationen:
Serie:
2103
Leiterquerschnitt:
0,25 mm²
Länge:
500mm
Kontaktanzahl Steckverbinder 1:
5
Steckverbinder 2:
offenes Ende
Kodierung:
A
Geschirmt / Ungeschirmt:
Ungeschirmt
Schutzart:
IP67
Betriebstemperatur max.:
+80°C
Weitere Suchbegriffe: ASI-Kabel, ASI-Leitung, Feedbackkabel, SAI-Buskabel, SAI-Kabel, SAI-Leitung, Sensor-Aktor Kabel, CANopen Steckverbinder, Flanschbuchse, Kabel für Sicherheitsschalter, Sensorkabel, Sensorleitung, sensor-aktor kabel 0,5m, as-i kabel, sensorkabel 5x0,25 qmm, 8774677, Kabel und Drähte, Elektro- und Industriekabel, Sensor- und Aktor-Kabel, HARTING, 21033176505, Cables & Wires, Electrical Power & Industrial Cables, Sensor & Actuator Cables
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 7,84*
€ 10,88*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 7,88*
€ 10,91*
45 Tage
nicht lagernd
€ 14,99*
ab € 7,86*
€ 10,96*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 7,75*
€ 11,05*
€ 6,90*
ab € 8,30*
€ 14,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,05*
€ 13,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,91*
€ 12,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,47*
€ 12,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,80*
€ 11,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,45*
€ 11,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,75*
€ 9,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Harting
21 03 321 2531
ab € 16,95*
Zubehör
Harting
090700102200
ab € 142,4898*
Zubehör
Harting
090700322200
ab € 76,0196*
Zubehör
Harting
21033962530
ab € 16,56*
Zubehör
Harting
21348485585100
ab € 18,43*
Zubehör
Harting
21348485585010
ab € 11,69*
Zubehör
Harting
21348485585050
ab € 14,55*
Zubehör
Harting
21348400585100
ab € 16,13*
Zubehör
Harting
21348400585010
ab € 7,63*
Zubehör
Harting
21348400585050
ab € 11,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.