Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Harting 2134 konfektioniertes Sensorkabel 3-adrig, Stecker gerade / offenes Ende, Länge 1m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8774689
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     21348400383010
EAN/GTIN:
     5059039152414
Suchbegriffe:
AS-i Kabel
AS-i Leitung
AS-i-Buskabel
ASI-Buskabel
Serie = 2134
Aderzahl = 3
Mantelfarbe = Graum
Gender Steckverbinder 1 = Stecker
Steckverbinder 2 = offenes Ende
Kodierung = A
Geschirmt / Ungeschirmt = Ungeschirmt
Schutzart = IP67
Betriebstemperatur max. = +80°C

IEC 61076-2-101. A-codierte einseitige M12-Steckverbinder-Kabelsätze. Ein umfassendes Angebot an Kabelsätzen von Harting mit geraden oder abgewinkelten Kabelsteckverbindern und Buchsen in M12-Format mit einer A-Codierung bei 3-, 4-, 5-, 8- und 12-poligen Ausführungen mit freien Kabelenden. Diese haltbaren Steckverbinder-Kabelsätze sind geeignet für Anwendungen in der Datenvernetzung, Fast Ethernet und Gigabit Ethernet (abhängig von Anzahl der Pole) in vielen Branchen. Die Steckverbinder-Kabelsätze werden gemäß den Angaben in Längen von 1, 2, 5, und 10 Metern mit grauem PVC-Mantel oder schwarzem PUR-Kabel geliefert und haben nur an einem Ende einen geraden oder abgewinkelten M12-Kabelsteckverbinder. Merkmale. • Wahlweise erhältlich in Fast-Ethernet- und Gigabit-Ethernet-Varianten • Kabelsätze erhältlich in Längen von 1, 2, 5 und 10 Metern • Schutzart IP67
Weitere Informationen:
Serie:
2134
Aderzahl:
3
Mantelfarbe:
Graum
Gender Steckverbinder 1:
Stecker
Steckverbinder 2:
offenes Ende
Kodierung:
A
Geschirmt / Ungeschirmt:
Ungeschirmt
Schutzart:
IP67
Betriebstemperatur max.:
+80°C
Weitere Suchbegriffe: ASI-Kabel, ASI-Leitung, Feedbackkabel, SAI-Buskabel, SAI-Kabel, SAI-Leitung, Sensor-Aktor Kabel, Kabel für Sicherheitsschalter, Sensorkabel, Sensorleitung, sensor-aktor kabel 1,00m, as-i kabel, sensorkabel 1m, 8774689, Kabel und Drähte, Elektro- und Industriekabel, Sensor- und Aktor-Kabel, HARTING, 21348400383010, Cables & Wires, Electrical Power & Industrial Cables, Sensor & Actuator Cables
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 5,58*
€ 8,12*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 5,65*
€ 8,14*
45 Tage
nicht lagernd
€ 14,99*
ab € 8,78*
€ 14,24*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 9,14*
€ 14,37*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,37*
€ 17,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,34*
€ 17,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,91*
€ 15,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,48*
€ 14,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,04*
€ 14,33
pro Stück
ab 25 Stück
€ 11,70*
€ 13,92
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,37*
€ 13,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,14*
€ 10,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Harting
21348485383010
ab € 8,53*
Zubehör
Harting
21348485390010
ab € 9,43*
Zubehör
Harting
21348700585010
ab € 7,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.