Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay Tafelmontage Diode, 1600V / 230A, 7-Pin INT-A-pak


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8776398
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     VS-VSKD236/16PBF
EAN/GTIN:
     5059040695221
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichter
Gleichrichterdiode
PIN-Diode
Montage-Typ = Tafelmontage
Gehäusegröße = INT-A-pak
Dauer-Durchlassstrom max. = 230A
Spitzen-Sperrspannung periodisch = 1600V
Diodenkonfiguration = Serie
Gleichrichter-Typ = Recovery Gleichrichter
Diode Typ = Rectifier
Pinanzahl = 7
Maximaler Spannungsabfall = 1.46V
Anzahl der Elemente pro Chip = 2
Diodentechnologie = Siliziumverbindung
Stoßstrom-Grenzwert nichtperiodisch = 5.8kA

Gleichrichter Standard Recovery, über 40 A. Vielseitige und hocheffiziente Leistungsdioden mit Standard-Erholzeit in Industriestandard-Gehäusen.
Weitere Informationen:
Montage-Typ:
Tafelmontage
Gehäusegröße:
INT-A-pak
Dauer-Durchlassstrom max.:
230A
Spitzen-Sperrspannung periodisch:
1600V
Diodenkonfiguration:
Serie
Gleichrichter-Typ:
Recovery Gleichrichter
Diode Typ:
Rectifier
Pinanzahl:
7
Maximaler Spannungsabfall:
1.46V
Anzahl der Elemente pro Chip:
2
Diodentechnologie:
Siliziumverbindung
Stoßstrom-Grenzwert nichtperiodisch:
5.8kA
Weitere Suchbegriffe: vishay diode, gleichrichterdiode, 8776398, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Schottky-Dioden und Gleichrichter, Vishay, VSVSKD23616PBF, Semiconductors, Discrete Semiconductors, Schottky Diodes & Rectifiers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 47,36*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,81*
€ 87,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,78*
€ 81,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,65*
€ 74,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,61*
€ 67,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,94*
€ 65,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,36*
€ 56,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.