Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Behälter, Tanks
>
Behälter
>
Kleinteilmagazin
>
Artikel
RS PRO Kunststoff Schubladeneinheit, Kleinteilemagazin Schwarz, 30 Einschübe, 420mm x 270mm x 130mm
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-8776803
Hersteller:
RS Pro
Herst.-Nr.:
8776803
EAN/GTIN:
5056112234586
Suchbegriffe:
Klarsicht-Magazin
Klarsichtmagazin
Kleinteil-Magazin
Kleinteile-Magazin
Einschübe = 30
Gehäusematerial = Kunststoff
Höhe = 420mm
Breite = 270mm
Tiefe = 130mm
Transparenter Einschübe = Nein
Einschubmaterial = Kunststoff
Kipp-Einschübe = Nein
Farbe = Schwarz
Wandmontage = Ja
RS Pro Kunststoff-Schubladen. Diese Kunststoff-Aufbewahrungseinheiten von RS Pro sind ideal für alle Ihre täglichen Aufbewahrungsaufgaben. Sie bestehen aus schwarzem Durable Polypropylen, mit entweder 30 oder 40 halbtransparenten herausnehmbaren Schubladen, je nach Ihren Anforderungen. Die Schubladen können an einer Vielzahl von Orten aufgestellt werden und können als freistehende oder als wandmontierte Einheit verwendet werden und sind ideal für die Aufbewahrung all Ihrer kleinen Teile wie Befestigungselemente und andere Komponenten. Eigenschaften und Vorteile. • Ideal für die Lagerung aller kleinen Bauteile • Erhältlich mit 30 oder 40 Schubladen • Kann als freistehende oder wandmontierte Aufbewahrungseinheit verwendet werden (Wandbefestigungen sind nicht im Lieferumfang enthalten) • Schwarzer Kunststoffschrank • halbtransparente Kunststoffschubladen • Schrank und Schubladen aus Polypropylen. Anwendungen. • Aufbewahrung zu Hause • Büroaufbewahrung • Autowerkstatt • Werkstatt • Lagerhaus. RS PRO. RS PRO ist unsere Eigenmarke und stellt Ihnen eine große Auswahl an qualitativ hochwertigen Produkten für eine größere Auswahl. Jedes Teil jedes RS Pro Produkts wurde von Ingenieuren auf der ganzen Welt getestet und entspricht anspruchsvollen Industriestandards. Sie erhalten nur dann das RS Pro Gütesiegel, wenn wir uns ihrer außergewöhnlichen Qualität sicher sind, was bedeutet, dass Sie auch sicher sein können.
Weitere Informationen:
Einschübe:
30
Gehäusematerial:
Kunststoff
Höhe:
420mm
Breite:
270mm
Tiefe:
130mm
Transparenter Einschübe:
Nein
Einschubmaterial:
Kunststoff
Kipp-Einschübe:
Nein
Farbe:
Schwarz
Wandmontage:
Ja
... >
Zugang, Aufbewahrung und Materialhandhabung
>
Aufbewahrung und Regale
>
Schubladensysteme
Weitere Suchbegriffe:
Kleinteilemagazin
,
Kleinteilmagazin
,
Lager-Magazin
,
Lagermagazin
,
Schubladen-Magazin
,
Schubladenmagazin
,
Schubladenblock
,
Schubladeneinheit
,
Schubladenmodul
,
rs pro kleinteilemagazin
,
klarsicht-magazin
,
kleinteilemagazin breite 270 mm
,
8776803
,
Zugang, Aufbewahrung und Materialhandhabung
,
Aufbewahrung und Regale
,
Schubladensysteme
,
RS PRO
,
130
,
Access, Storage & Material Handling
,
Storage & Shelving
,
Drawer Storage
Angebote
(2)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 108
€ 8,95*
ab € 19,54*
€ 30,03*
Lager 115
Frei Haus
ab € 27,34*
€ 38,59*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,03*
€ 35,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,72*
€ 34,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,51*
€ 30,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,29*
€ 27,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,96*
€ 27,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,54*
€ 23,25
pro Stück
Lagerstand:
Lager 108
Versand:
Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 108
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
raaco 109024 Nichtklebendes Etikett Weiß Rechteck
Raaco
109024
ab € 6,18*
Zubehör
raaco Divider 150-00 Trennblatt Transparent
Raaco
101981
ab € 5,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen