Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Trolley mit 6 Ebenen, Stahl Rahmen, 600 x 400 x 200mm, max. 250kg, 1500mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Trolley mit 6 Ebenen, Stahl Rahmen, 600 x 400 x 200mm, max. 250kg, 1500mm
Artikel-Nr.:
     108EL-8776809
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     8776809
EAN/GTIN:
     5056112234609
Suchbegriffe:
8776809
Zugang, Aufbewahrung und Materialha...
Transportwagen und Hebetische
Transportwagen
Typ = Tastaturschubfach
Belastung = 250kg
Plattform Abmessungen = 600 x 400 x 200mm
Anzahl Ebenen = 6
Radmerkmale = 2 feststehende/2 drehende, Gebremst
Radtyp = Gummi
Rahmenmaterial = Stahl
Radmaterial = Vulkanisiertes Gummi
Raddurchmesser = 100mm
Gesamthöhe = 1500mm
Plattform Länge = 600mm
Plattform Breite = 400mm
Bremsen = Ja

RS Pro Euroregal-Transportwagen, 6-stufiges, gebrates Wir stellen Ihnen die Regalwagen von RS Pro vor, die sich ideal für den Transport von Gegenständen in Fabriken, Lagerhäusern und vielem mehr eignen. Die robusten Transportwagen sind so konzipiert, dass sie in jeder Umgebung professionell aussehen und eine pulverbeschichtete Oberfläche bieten, die leicht sauber zu halten ist, praktisch im Einsatz in industriellen Umgebungen. Der vollständig geschweißte Stahlrahmen sorgt für Langlebigkeit und Festigkeit und bietet gleichzeitig optimale Lager- und Transportkapazität mit Regalböden für Behälter. Mit einer Belastbarkeit von 250 kg, einem robusten Rahmen, zwei festen und zwei drehbaren Gummipolsterrädern ist dieser RS Pro Transportwagen eine ideale Investition, die vielseitig genug ist, um in einer Vielzahl von Anwendungen eingesetzt werden zu können. Eigenschaften und Vorteile: Dieser robuste, vielseitige RS Pro Regalwagen ist eine stabile und stabile Einheit, die zum Transport von Gegenständen bis zu 250 kg verwendet werden kann Pulverbeschichtet für Widerstandsfähigkeit und Langlebigkeit, dieser Transportwagen hält schwierigen industriellen Umgebungen stand und ist leicht zu reinigen, um ein professionelles Aussehen zu gewährleisten Der vollständig geschweißte Stahlrahmen sorgt für Festigkeit und Langlebigkeit mit Griffen zur Unterstützung der Manövrierbarkeit und Handhabung Die abnehmbaren Behälter bieten eine sichere Methode zur Aufbewahrung und zum Transport, während der hintere Sicherheitsanschlag die Behälter beim Laden oder Entladen hält Ausgestattet mit Drehrädern mit 100 mm Durchmesser aus weichem, aber Durable vulkanisiertem blauem Gummi, die einen geringen Rollwiderstand bieten und keine Markierung aufweisen Ideal für den Einsatz in Fabriken, Lagerhäusern und Werkstätten Maximale Belastbarkeit: 250 kg (Einheitliche verteilte Last - UDL) Gebremste und ungebremste Versionen erhältlich Erhältlich in 6 oder 8 Stufen mit abnehmbaren Behältern Anwendungen: Trolleys und Wagen sind Transporteinheiten auf Rädern, ideal zum Bewegen um mehrere Gegenstände herum, insbesondere über größere Entfernungen in einem großen Gebäude oder auf mehreren Etagen, und sie nehmen dem einzelnen die Mühe, zahlreiche Fahrten zum Tragen von Gegenständen zu unternehmen. Es gibt viele verschiedene Varianten von Transportwagen und Transportwagen mit verschiedenen Tragfähigkeiten und Größen, daher ist es wichtig, dass der richtige Transportwagen oder Wagen ausgewählt wird, je nachdem, was transportiert wird, um sicherzustellen, dass das Lastgewicht nicht zu schwer ist. Andere sind auch klappbar, um eine kompakte und einfache Aufbewahrung zu ermöglichen, insbesondere in Lieferfahrzeugen, um das Ein- und Entladen zu erleichtern. Sie sind ein vielseitiges Gerät, das zur Verfügung steht und in den meisten Umgebungen verwendet werden kann, wie z. B.: Lagerhäuser Kommerzielle Werkstätten und Garagen Werkstätten oder Garagen zu Hause Gastronomie und Lebensmittelindustrie Schulen Läden Welche anderen Transportwagen sind in dieser RS Pro Serie erhältlich? (877-6806) 877-6806 Transportwagen mit 6 Ablagen und 40-l-Behälter, ungebremste, 600 x 400 x 200 mm (877-6809) 877-6809 Transportwagen mit 6 Ablagen und 40-l-Behälter, Geflecht, 600 x 400 x 200 mm (877-6792) 877-6792 6-Regalwagen mit 30-l-Behälter, ungebremst, 600 x 400 x 170 mm (877-6796) 877-6796 Transportwagen mit 6 Ablagen und 30-l-Behälter, Geflecht, 600 x 400 x 170 mm (877-6780) 877-6780 Transportwagen mit 8 Ablagen und 22-l-Behälter, ungebremste, 600 x 400 x 120 mm (877-6799) 877-6799 Transportwagen mit 8 Ablagen und 22-l-Behälter, gebracht, 600 x 400 x 120 mm Warum RS PRO? RS PRO ist unsere Eigenmarke und stellt Ihnen eine große Auswahl an qualitativ hochwertigen Produkten für eine größere Auswahl. Jedes Teil jedes RS Pro Produkts wurde von Ingenieuren auf der ganzen Welt getestet und gegen anspruchsvolle Industriestandards getestet Sie erhalten nur dann das RS Pro Gütesiegel, wenn wir von ihrer außergewöhnlichen Qualität überzeugt sind, was bedeutet, dass Sie auch sicher sein können.
Weitere Informationen:
Typ:
Tastaturschubfach
Belastung:
250kg
Plattform Abmessungen:
600 x 400 x 200mm
Anzahl Ebenen:
6
Radmerkmale:
2 feststehende/2 drehende, Gebremst
Radtyp:
Gummi
Rahmenmaterial:
Stahl
Radmaterial:
Vulkanisiertes Gummi
Raddurchmesser:
100mm
Gesamthöhe:
1500mm
Plattform Länge:
600mm
Plattform Breite:
400mm
Bremsen:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 615,34*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 727,35*
€ 865,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 717,34*
€ 853,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 693,54*
€ 825,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 646,74*
€ 769,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 615,34*
€ 732,25
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Columbus McKinnon
05500024
ab € 367,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.