| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-8777389 Herst.-Nr.: HG-C1030-P EAN/GTIN: 5059039481354 |
| |
|
| | |
| Sensor Art = Kubisch Betriebsart = Hintergrundunterdrückung Erfassungsbereich = 30 mm Ausgangstyp = PNP Anschluss = 5-adriges Kabel, 2 m Gleichspannung max. = 24V Lichtquelle = Laserlicht IP Schutzart = IP67 Reaktionszeit = 1,5 ms, 5 ms Montagetyp = Flanschbefestigung°C Erfüllte Normen = EMV-Richtlinie, FDA
HG-C – Mikro-Laser-Streckensensoren. Die Mikro-Laser-Streckensensoren der Serie HG-C bieten eine hohe Leistung in einem kleinen, leichten Gehäuse. Dieser Sensor zeigt nicht nur die Messwerte in mm an, sondern gibt auch eine analoge Spannung aus. Die Daten können für verschiedene Berechnungen verwendet oder gespeichert werden, wenn die Ausgabe an eine SPS mit analoger Einheit gesendet wird. Darüber hinaus kann der externe Eingang so konfiguriert werden, dass er eine von vier Funktionen ausführt: Nullpunkteinstellung, Lernen, Laser EIN/AUS oder Trigger-Funktionsauswahl. Drei Messbereiche (100 mm±35, 50 mm±15 und 30 mm±5) Analogausgang: 0–5 V Verringerte Größe auf der Tafel CE-Kennzeichnung Kompakt und leicht Hochpräzise Messungen und ausgezeichnete Linearität Geeignet für viele Anwendungen wie zum Beispiel: Chip-Erkennung, Erkennung von Leiterplattenverzug, Flaschen-/Etikettbeschriftung oder Pillen-/Rohrerkennung Weitere Informationen: | | Sensor Art: | Kubisch | Betriebsart: | Hintergrundunterdrückung | Erfassungsbereich: | 30 mm | Ausgangstyp: | PNP | Anschluss: | 5-adriges Kabel, 2 m | Gleichspannung max.: | 24V | Lichtquelle: | Laserlicht | IP Schutzart: | IP67 | Reaktionszeit: | 1,5 ms, 5 ms | Montagetyp: | Flanschbefestigung°C | Erfüllte Normen: | EMV-Richtlinie, FDA |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 8777389, Automation, Sensoren, Optische Näherungsschalter, Panasonic, HGC1030P, Automation & Control Gear, Sensors, Photoelectric Sensors |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 349,08* | € 391,38* | | | | | 25 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 361,90* | € 391,39* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 390,41* | € 423,65* | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 386,66* | € 423,70* | | | | Lager 108 | | | | | | Frei Haus | ab € 396,65* | € 441,43* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|