Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BK Precision 4054 Arbiträr-Funktionsgenerator mit TFT-LCD (320 x 240) Arbiträr-Wellenform, 25MHz, GPIB, USB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
BK Precision 4054 Arbiträr-Funktionsgenerator mit TFT-LCD (320 x 240) Arbiträr-Wellenform, 25MHz, GPIB, USB
BK Precision 4054 Arbiträr-Funktionsgenerator mit TFT-LCD (320 x 240) Arbiträr-Wellenform, 25MHz, GPIB, USB
BK Precision 4054 Arbiträr-Funktionsgenerator mit TFT-LCD (320 x 240) Arbiträr-Wellenform, 25MHz, GPIB, USB
Artikel-Nr.:
     108EL-8782141
Hersteller:
     B&K Precision
Herst.-Nr.:
     BK4054B
EAN/GTIN:
     0817050405422
Suchbegriffe:
Arbiträrgenerator
Arbiträrsignalgenerator
Funktionsgeneratoren
arbiträrgenerator
Frequenz max. = 25MHz
Frequenz min = 1 μHz
Frequenz max. Dreieck Rampenform = 300kHz
Frequenz min. Dreieck Rampenform = 1µHz
Abtastfrequenz max. = 125Msps
Auflösung = 4 Stellen
Pulsweite min. = 16ns
Arbiträr-Wellenform = Ja
Breite = 281mm

Inbetriebnahmehandbuch, komplette Bedienungsanleitung auf CD, Netzkabel, USB-Kabel von Typ A auf Typ B, Kalibrierungszertifikat. 2-Kanal-Funktions-/Arbiträrsignalgeneratoren der Serie 4050 von B ;K Precision. Die 2-Kanal-Funktions-/Arbiträrsignalgeneratoren der Serie 4050 von B ;K Precision erzeugen stabile und präzise Sinus-, Rechteck- Dreieck-, Impuls- und Arbiträrsignalformen. Sie verfügen über ein gut ablesbares Farbdisplay und eine intuitive Benutzerschnittstelle mit numerischem Tastenfeld. Merkmale: Lineares/logarithmisches Wobbeln, integrierter Zähler, umfangreiche Modulations- und Triggerfunktionen, ein stufenlos einstellbarer DC-Versatz und ein Hochleistungs-Arbiträrsignalgenerator mit 14-Bit, 125 MSa/s. Die Hauptausgangsspannung kann von 0 bis 10 Vpp in 50 Ohm (bis zu 20 Vpp in einen unterbrochenen Stromkreis) variiert werden, und der Sekundärausgang kann von 0 bis 3 Vpp-in 50 Ohm (bis zu 6 Vpp in einen unterbrochenen Stromkreis) variiert werden. 14-Bit-, 125 MSa/s-,16000-Punkt-Arbiträrsignalgenerator Großes 3,5"-LCD-Farbdisplay mit Signalvorschau Lineares und logarithmisches Wobbeln AM/DSB-AM/ASK/FM/FSK/PM/PWM-Modulationsfunktionen Variabler DC-Versatz Einstellbares Tastverhältnis Zwei unabhängige Kanäle mit einzelnen Ein-/Aus-Tasten am Ausgang interne/externe Auslösung Gate- und Burstmodus 48 integrierte, vordefinierte Arbiträrsignale Speichern/Abrufen von bis zu 10 Geräteeinstellungen und 10 Arbiträrsignalen Integrierter Zähler USB-Geräteanschluss (USBTMC-konform) mit USB-Host-Anschluss in der Frontplatte SCPI-konformer Befehlssatz Kurzschlussschutz an den Ausgängen
Weitere Informationen:
Frequenz max.:
25MHz
Frequenz min:
1 μHz
Frequenz max. Dreieck Rampenform:
300kHz
Frequenz min. Dreieck Rampenform:
1µHz
Abtastfrequenz max.:
125Msps
Auflösung:
4 Stellen
Pulsweite min.:
16ns
Arbiträr-Wellenform:
Ja
Breite:
281mm
Weitere Suchbegriffe: 8782141, Mess- und Prüftechnik, Signalgeneratoren und Spektrumanalysatoren, Arbiträr-Funktionsgeneratoren, BK Precision, BK4054B, Test & Measurement, Signal Generators & Analysers, Arbitrary Waveform Generators
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
3
Frei Haus
ab € 732,26*
€ 812,05*
Lager 108
Frei Haus
ab € 772,68*
€ 876,72*
€ 6,90*
ab € 831,42*
€ 905,03*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 876,72*
€ 1.043,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 861,85*
€ 1.025,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 831,44*
€ 989,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 787,95*
€ 937,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 772,68*
€ 919,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
B&K Precision
BK4053B
ab € 645,09*
Zubehör
B&K Precision
BK4055B
ab € 881,72*
Zubehör
B&K Precision
CC-21
ab € 12,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.