Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HF Adapter, SMA - BNC, 50Ω, Weiblich - Male, Gerade, 4GHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
HF Adapter, SMA - BNC, 50Ω, Weiblich - Male, Gerade, 4GHz
HF Adapter, SMA - BNC, 50Ω, Weiblich - Male, Gerade, 4GHz
HF Adapter, SMA - BNC, 50Ω, Weiblich - Male, Gerade, 4GHz
Artikel-Nr.:
     108EL-8782371
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     8782371
EAN/GTIN:
     5056112234722
Suchbegriffe:
Adapter BNC
BNC Adapter
Adapter SMA
SMA Adapter
Adaptertyp = SMA-Buchse auf BNC-Stecker
Adapter Typ A = SMA
Adapter Typ B = BNC
Gender A = Weiblich
Gender B = Male
Impedanz = 50Ω
Gehäuseausrichtung = Gerade
Betriebsfrequenz = 4GHz
Kontaktbeschichtung = Gold
Länge = 29.5mm
Gehäusebeschichtung = Nickel
Kontaktmaterial = Berylliumkupfer

HF-Koaxialadapter für unterschiedliche Serien von RS mit 50 Ohm für SMA auf BNC. Dieser Flanschadapter von RS PRO verbindet einen SMA-Buchsensteckverbinder mit einem BNC-Koaxialsteckverbinder. Mit einem vernickelten Messinggehäuse wandelt dieser Adapter zwischen Serien verschiedene Steckverbindertypen um und behält gleichzeitig die Impedanz bei. Dieser robuste und zuverlässige Adapter verfügt über eine mechanische Schnittstelle gemäß MIL-STD-348A und eignet sich daher für Geräte und Anwendungen, die vom Verteidigungsministerium zugelassen sind. Mit ausgezeichneten Leistungsmerkmalen kann dieser SMA-auf-BNC-Durchführungssteckverbinder problemlos entsprechende Kabelkomponenten koppeln. • Best.-Nr. ; 878-2371 878-2371 ist ein 50 Ohm SMA-Buchse auf BNC-Stecker HF COAX-Adapter • Best.-Nr. ; 878-2378 878-2378 ist ein 50 Ohm SMA-Stecker auf BNC-Buchse HF COAX-Adapter Eigenschaften und Vorteile • SMA-BNC-HF-Steckverbinder • Vergoldete Kontaktbeschichtung für ausgezeichnete Signalkonnektivität • Robustes vernickeltes Messinggehäuse Anwendungen Der SMA- oder Subminiatur-A-Steckverbinder wird in Hochfrequenzanwendungen bis zu 18 GHz verwendet und findet sich typischerweise in WLAN-Systemen. Der BNC-Steckverbinder wird üblicherweise in Anwendungen mit niedrigerer Frequenz und Leistung verwendet und wird häufig in analogen Signalanwendungen wie vordigitalen Fernsehübertragungen und Labormessgeräten verwendet. Dieser Adapter zwischen Serien ermöglicht die Verbindung zwischen beiden Steckverbindertypen und wird häufig in Laborbedingungen oder zum Testen und Bewerten von Produkten verwendet. Warum RS PRO? RS PRO ist unsere Eigenmarke und stellt Ihnen eine große Auswahl an qualitativ hochwertigen Produkten für eine größere Auswahl. Ingenieure in allen Teilen der Welt vertrauen RS PRO Produkten. Jedes einzelne Teil eines Produkts wurde gründlich anhand der hohen Industriestandards getestet; sie erhalten das RS PRO Siegel nur, wenn wir von ihrer außerordentlichen Qualität überzeugt sind, das heißt, dass Sie auch sicher sein können. Unsere Steckverbinderserie enthält Stecker, Buchsen und Werkzeuglösungen für jede Installation.
Weitere Informationen:
Adaptertyp:
SMA-Buchse auf BNC-Stecker
Adapter Typ A:
SMA
Adapter Typ B:
BNC
Gender A:
Weiblich
Gender B:
Male
Impedanz:
50Ω
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Betriebsfrequenz:
4GHz
Kontaktbeschichtung:
Gold
Länge:
29.5mm
Gehäusebeschichtung:
Nickel
Kontaktmaterial:
Berylliumkupfer
Weitere Suchbegriffe: SMA Steckverbinder, adapter bnc 50 ohm, adapter sma, bnc adapter gerade, 8782371, Steckverbinder, Koaxial HF Steckverbinder & Adapter, Koaxial Adapter, RS PRO, R1903801002621000, Connectors, RF Coaxial Connectors & Adapters, Coaxial Adapters
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 5,97*
€ 6,71*
€ 5,95*
ab € 8,26*
€ 18,70*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,71*
€ 7,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,97*
€ 7,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.