Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Buchse Koaxialsteckverbinder SMA-Steckverbinder, Flanschmontage, Löt-Anschluss, für Koaxial-Kabel, 50Ω,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Buchse Koaxialsteckverbinder SMA-Steckverbinder, Flanschmontage, Löt-Anschluss, für Koaxial-Kabel, 50Ω,
RS PRO Buchse Koaxialsteckverbinder SMA-Steckverbinder, Flanschmontage, Löt-Anschluss, für Koaxial-Kabel, 50Ω,
Artikel-Nr.:
     108EL-8782404
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     8782404
EAN/GTIN:
     5056279163439
Suchbegriffe:
IEC-Antennen-Kupplung
IEC-Antennenkupplung
Koax-IEC-Antennen-Kupplung
SMA Steckverbinder
Koaxialanschlusstyp = SMA-Steckverbinder
Montagetyp = Flanschmontage
Impedanz = 50Ω
Anschlussart = Löten
Gehäuseausrichtung = Gerade
Kabeltyp = Koaxial
Größe = Standard
Trennwand = Nein
Betriebsfrequenz = 18GHz
Gehäusebeschichtung = Gold
Serie = R19
Kontaktmaterial = Berylliumkupfer
Kontaktbeschichtung = Gold
Verbindungstyp = Schnappend

RS Pro
Weitere Informationen:
Koaxialanschlusstyp:
SMA-Steckverbinder
Montagetyp:
Flanschmontage
Impedanz:
50Ω
Anschlussart:
Löten
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Kabeltyp:
Koaxial
Größe:
Standard
Trennwand:
Nein
Betriebsfrequenz:
18GHz
Gehäusebeschichtung:
Gold
Serie:
R19
Kontaktmaterial:
Berylliumkupfer
Kontaktbeschichtung:
Gold
Verbindungstyp:
Schnappend
Weitere Suchbegriffe: sma steckverbinder, 8782404, Steckverbinder, Koaxial HF Steckverbinder & Adapter, Koaxial Steckverbinder, RS PRO, R19017020032210LL, Connectors, RF Coaxial Connectors & Adapters, Coaxial Connectors
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 4,62*
€ 5,16*
€ 5,95*
ab € 8,13*
€ 14,56*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,16*
€ 6,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,62*
€ 5,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.