Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Kabel, Steckverbinder und Zubehör
>
Adapter
>
Koaxial Adapter
>
SMP Adapter
>
Artikel
HF Adapter, SMP - SMP, 50Ω, Weiblich - Weiblich, Gerade, 40GHz
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-8782426
Hersteller:
RS Pro
Herst.-Nr.:
8782426
EAN/GTIN:
5056279163491
Suchbegriffe:
Adapter SMP
SMP Adapter
adapter smp
Adaptertyp = SMP-Jack auf SMP-Jack
Adapter Typ A = SMP
Adapter Typ B = SMP
Gender A = Weiblich
Gender B = Weiblich
Impedanz = 50Ω
Gehäuseausrichtung = Gerade
Betriebsfrequenz = 40GHz
Kontaktbeschichtung = Gold
Länge = 6.46mm
Gehäusebeschichtung = Gold
Kontaktmaterial = Berylliumkupfer
RS-SMP-HF-Koaxial-Jack-auf-Jack-Adapter, 50 Ohm. 50 Ohm SMP-HF-Koaxial-Jack-auf-Jack-Adapter mit einem vergoldeten Berylliumkupfergehäuse und mechanischer Schnittstelle gemäß MIL-STD-348A. Zusätzliche Daten zu diesem HF-Koaxial-Jack-auf-Jack-Adapter finden Sie in den Datenblättern auf unserer Website.
Weitere Informationen:
Adaptertyp:
SMP-Jack auf SMP-Jack
Adapter Typ A:
SMP
Adapter Typ B:
SMP
Gender A:
Weiblich
Gender B:
Weiblich
Impedanz:
50Ω
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Betriebsfrequenz:
40GHz
Kontaktbeschichtung:
Gold
Länge:
6.46mm
Gehäusebeschichtung:
Gold
Kontaktmaterial:
Berylliumkupfer
... >
Steckverbinder
>
Koaxial HF Steckverbinder & Adapter
>
Koaxial Adapter
Weitere Suchbegriffe:
8782426
,
Steckverbinder
,
Koaxial HF Steckverbinder & Adapter
,
Koaxial Adapter
,
RS PRO
,
R48010000032210MM
,
Connectors
,
RF Coaxial Connectors & Adapters
,
Coaxial Adapters
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,97*
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,59*
€ 14,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,06*
€ 14,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,24*
€ 13,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,86*
€ 12,92
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,10*
€ 10,83
pro Stück
ab 100 Stück
€ 8,08*
€ 9,62
pro Stück
ab 250 Stück
€ 6,58*
€ 7,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 5,83*
€ 6,94
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,97*
€ 5,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen