Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Kabel, Steckverbinder und Zubehör
>
Stecker, Verbinder und Zubehör
>
Steckverbindung Information-, Kommunikationstechnik
>
RJ-45 Kupplung
>
Artikel
Telegartner, TOC RJ-45-Kupplung, RJ45, Cat.6, 1 -Port, Geschirmt, Direkt Durchgang, L 37mm, Typ Koppler
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-8782448
Hersteller:
Telegärtner
Herst.-Nr.:
J60029A0000
EAN/GTIN:
5059045631743
Suchbegriffe:
RJ-45 Kupplung
telegärtner rj-45 kupplung
rj-45 kupplung
rj-45 kupplung cat6a
Typ = Koppler
Interfacetyp = RJ45
LAN Kategorie = Cat.6
Anzahl der Ports = 1
Abschirmtyp = Geschirmt
Anschlussbelegung = Direkt Durchgang
Länge = 37mm
Breite = 37mm
Tiefe = 45mm
Serie = TOC
Steckverbinder-Standard nach IEC 60603-7-51 (500 MHz) Kategorie 6A: ANSI/TIA/EIA-568-C.2 Kategorie 6: ISO/IEC 11801, EN 50173-1 Schutzart IP68 gemäß IEC 60529. DataVoice TOC IP68 Cat. 6 RJ45 AMJ-Kupplung K für Außenbereiche, Telegärtner. DataVoice TOC IP68 Cat6 AMJ-Steckverbinder K für Außenbereiche mit einer RJ45-Jack an RJ45-Jack-Konfiguration, geeignet für den Einsatz in rauer Umgebung im Maschinenbau und in der Anlagentechnik mit einem Temperaturbereich von –40 bis +85 °C. Diese Cat6 AMJ RJ45-Kupplung kann problemlos und ohne negative Auswirkungen auf die Leistung der Verbindung in Leitungsverlängerungen integriert werden und ist geeignet für 10 Gigabit Ethernet-Übertragung gem. IEEE 802.3an- und PoE+ gemäß IEEE 802.3at. Das Kupplungsgehäuse besteht aus vernickeltem Messing mit einer weißen PA UL94 V2 Isolierung, hat eine 360°-Abschirmung und ist geeignet für den Einsatz mit dem TOC IP68 RJ45-Steckersatz. Eine IP68 Gehäuseanbau-Schutzkappe ist separat erhältlich, siehe Best.-Nr. ; 878-2494 878-2494 .
Weitere Informationen:
Typ:
Koppler
Interfacetyp:
RJ45
LAN Kategorie:
Cat.6
Anzahl der Ports:
1
Abschirmtyp:
Geschirmt
Anschlussbelegung:
Direkt Durchgang
Länge:
37mm
Breite:
37mm
Tiefe:
45mm
Serie:
TOC
... >
Steckverbinder
>
Netzwerk- und Telekommunikations-Steckverbinder
>
Ethernet Verbinder
Weitere Suchbegriffe:
8782448
,
Steckverbinder
,
Netzwerk- und Telekommunikations-Steckverbinder
,
Ethernet Verbinder
,
Telegärtner
,
J60029A0000
,
Connectors
,
Network & Telecom Connectors
,
Ethernet Couplers
,
Telegartner
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 64,93*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 86,49*
€ 102,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 86,07*
€ 102,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,72*
€ 94,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,89*
€ 87,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,93*
€ 77,27
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Telegartner Schutzkappe, Serie TOC IP68
Telegärtner
H60030A0000
ab € 21,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen