Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Sonstige Steckverbinder
>
Artikel
Telegartner TOC LWL-Steckverbinder, MPO, MTP, Multimode, PC, Metall
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-8782476
Hersteller:
Telegärtner
Herst.-Nr.:
J68070A0004
EAN/GTIN:
5059045600350
Suchbegriffe:
LWL Steckverbinder
Rundsteckverbinder sonstige
Sonstige Rundsteckverbinder
Sonstige Steckverbinder
Serie = TOC
Anschlusstyp = MPO, MTP
Schliff = PC
Single / Multimode = Multimode
Einfügedämpfung = 0.5dB
Manteldurchmesser = 4 → 9.5mm
Settyp = Steckersatz mit Druckgussgehäuse
Betriebstemperatur max. = +85°C
Betriebstemperatur min. = -40°C
Stecker gemäß IEC 61754-7 Schutzart IP68 gemäß IEC 60529. TOC IP68 LWL-MPO/MTP-Steckersätze für den Außenbereich, Telegärtner. TOC IP68 LWL-MPO/MTP IEC 61754-7 Standard-Steckersätze für den Außenbereich mit Gehäuse aus vernickeltem Messing, Crimptülle aus vernickeltem Kupfer, PPS-Hülse und LWL-Steckverbindern aus beigem (Mulitimode) oder grünem (APC/Singlemode) Kunststoff. Best.-Nr. ; 878-2476 878-2476 ist ein MPO Multimode- Steckersatz Best.-Nr. ; 878-2485 878-2485 ist ein MPO Singlemode APC-Steckersatz Best.-Nr. ; 878-2488 878-2488 ist ein MPO Multimode-Buchsensatz Best.-Nr. ; 878-2482 878-2482 ist ein MPO APC-Singlemode-Buchsensatz Diese TOC IP68 LWL-MPO/MTP-Steckersätze für den Außenbereich nehmen einen Kabelmantel-Durchmesser von 4,0 bis 9,5 mm auf und eine Anbaustecker-Schutzkappe ist separat erhältlich, siehe Best.-Nr. ; 878-2498 878-2498
Weitere Informationen:
Serie:
TOC
Anschlusstyp:
MPO, MTP
Schliff:
PC
Single / Multimode:
Multimode
Einfügedämpfung:
0.5dB
Manteldurchmesser:
4 → 9.5mm
Settyp:
Steckersatz mit Druckgussgehäuse
Betriebstemperatur max.:
+85°C
Betriebstemperatur min.:
-40°C
... >
Steckverbinder
>
Netzwerk- und Telekommunikations-Steckverbinder
>
Lichtwellenleiter Steckverbinder
Weitere Suchbegriffe:
lwl steckverbinder multimode
,
rundsteckverbinder sonstige
,
8782476
,
Steckverbinder
,
Netzwerk- und Telekommunikations-Steckverbinder
,
Lichtwellenleiter Steckverbinder
,
Telegärtner
,
J68070A0004
,
Connectors
,
Network & Telecom Connectors
,
Fibre Optic Connectors
,
Telegartner
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 143,11*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 184,58*
€ 219,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 183,85*
€ 218,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 173,82*
€ 206,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 159,00*
€ 189,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 143,11*
€ 170,30
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Telegartner Schutzkappe, Serie TOC IP68
Telegärtner
H60030A0001
ab € 21,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen