Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Kabel, Steckverbinder und Zubehör
>
Stecker, Verbinder und Zubehör
>
Steck Klemmleisten
>
Schutzleiterklemme
>
Artikel
RS PRO Erdungsblock, DIN-Hutschiene, 2-polig, Schrauben-Anschluss, 16 → 6 AWG, 1.5 to 10mm², Grün/Gelb
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-8787550
Hersteller:
RS Pro
Herst.-Nr.:
8787550
EAN/GTIN:
5056112235026
Suchbegriffe:
Erdungsblock
Erdklemme
Erdungsklemme
PEN-Klemme
Erdungsblock-Typ = DIN-Hutschiene
Drahtgröße = 16 → 6 AWG
Kabelquerschnitt = 1.5 to 10mm²
Farbe = Grün/Gelb
Anzahl der Auslässe = 2
Anschlussart = Schrauben
Länge = 56.7mm
Breite = 46mm
Höhe = 10.5mm
Masse-Anschlussklemmenblock mit Schraubklemme. Auf DIN-Schienen angebrachte Schutzleiteranschlussklemmenblöcke mit Schraubanschluss Sehr niedriger Kontaktwiderstand Grüne/gelbe Erdungsfarbcodierung Für eine Vielzahl von Querschnitts- und Drahttypen geeignet Kabel können ohne besondere Vorbereitung angeschlossen werden Vibrationsfester Anschluss Hohe Zuverlässigkeit, wartungsfrei Einfache Montage und Demontage von der DIN-Schiene
Weitere Informationen:
Erdungsblock-Typ:
DIN-Hutschiene
Drahtgröße:
16 → 6 AWG
Kabelquerschnitt:
1.5 to 10mm²
Farbe:
Grün/Gelb
Anzahl der Auslässe:
2
Anschlussart:
Schrauben
Länge:
56.7mm
Breite:
46mm
Höhe:
10.5mm
... >
Steckverbinder
>
Anschlussklemmenblöcke
>
Erdanschlussklemmenblöcke
Weitere Suchbegriffe:
Schutzleiterklemme
,
rs pro erdungsklemme
,
erdklemme
,
8787550
,
Steckverbinder
,
Anschlussklemmenblöcke
,
Erdanschlussklemmenblöcke
,
RS PRO
,
CPE10
,
Connectors
,
Terminal Blocks
,
Earth Terminal Blocks
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,73*
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,97*
€ 7,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,36*
€ 6,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,00*
€ 5,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,90*
€ 5,83
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,71*
€ 5,60
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,73*
€ 4,44
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS PRO Endhalterung zur Verwend.mit CDK, CDU, CPE, CTR
RS Pro
8787553
ab € 2,71*
Zubehör
RS PRO Endhalterung zur Verwend.mit CDK, CDU, CPE, CTR
RS Pro
8787556
ab € 4,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen