Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Teledyne LeCroy Oszilloskop-Software, Software, Manchester Bus Decode für Serie HDO4000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8787623
Hersteller:
     Teledyne LeCroy
Herst.-Nr.:
     HDO4K-MANCHESTERBUS D
EAN/GTIN:
     5059040099906
Suchbegriffe:
Messgerätesoftware
Software für Messgeräte
Oszilloskop
oszilloskop
Zubehör Typ = Manchester Bus Decode-Software
Geeignet für den Einsatz mit = Serie HDO4000
Softwareanforderungen min. = Microsoft Windows Embedded Standard 7, 64 bit
Systemvoraussetzung min. = Intel B810 Celeron Prozessor 1,6 GHz, RAM – 4 GB
Software Name = Manchester Bus Decode
Anzahl der Lizenzen = 1

Teledyne LeCroy HDO4000 Manchester Bus Decode Option HDO4K-MANCHESTERBUS D. Die Teledyne LeCroy Option HDO4K-MANCHESTERBUS D bietet eine Dekodierung von Manchester-codierten Bussen mit vom Benutzer definierbarem Protokoll. Abhängig von der Zeitbasis oder der Zoomstufe werden die Dekodierungsinformationen verdichtet oder expandiert, um ein besseres Verständnis der Ereignisse während kurzer oder langer Erfassungen zu liefern. Leistungsfähige konditionale Daten-Auslösung isoliert spezifische Protokollnachrichten-Ereignisse, um ein besseres Verständnis und Debugging zu erreichen. Praktische Tabellenanzeigen fassen Ergebnisse zusammen (die Tabelle verdeckt niemals die Signalform). Die leistungsfähige Suchmaschine findet schnell Ereignisse, Pakete, Transaktionen oder Protokollfehler. Lange Datensätze mit aufgezeichneten Daten können durch Eingabe eines der verfügbaren Suchkriterien, Eingeben eines Werts oder einfach durch Finden des nächsten Auftretens gesucht werden. Vom Benutzer definierbare Protokolldekodierung von Manchester-codierten Bussen Flexible Dekodierung von Bussen mit Übertragungsraten von bis zu 10 Gbit/s Konfigurierbare Wort- und Paketgruppierung für spezifische Protokolldefinition Intuitive farbcodierte Dekodierung wird direkt auf die Signalform der physischen Schicht gelegt Praktische Tabellenanzeige mit schnellem Heranzoomen von Details Durch die Suchfunktion können spezifische Pakete und Daten schnell aufgefunden werden
Weitere Informationen:
Zubehör Typ:
Manchester Bus Decode-Software
Geeignet für den Einsatz mit:
Serie HDO4000
Softwareanforderungen min.:
Microsoft Windows Embedded Standard 7, 64 bit
Systemvoraussetzung min.:
Intel B810 Celeron Prozessor 1,6 GHz, RAM – 4 GB
Software Name:
Manchester Bus Decode
Anzahl der Lizenzen:
1
Weitere Suchbegriffe: 8787623, Mess- und Prüftechnik, Oszilloskope und Zubehör, Oszilloskop-Software, Teledyne LeCroy, HDO4KMANCHESTERBUSD, Test & Measurement, Oscilloscopes & Accessories, Oscilloscope Software
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
Frei Haus
ab € 2.247,45*
€ 2.339,34*
€ 6,90*
ab € 2.346,64*
€ 2.369,31*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.339,34*
€ 2.783,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.335,99*
€ 2.779,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.325,59*
€ 2.767,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.249,65*
€ 2.677,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.247,45*
€ 2.674,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.