Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alpha Wire Einzeladerleitung 0,2 mm², 24 AWG 30m Weiß PTFE isoliert Ø 1.12mm 19/0,13 mm Litzen UL1213


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8788089
Hersteller:
     Alpha Wire
Herst.-Nr.:
     5854 WH005
EAN/GTIN:
     5059039005017
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Litze
Litzen
Leiterquerschnitt = 0,2 mm²
Mantelfarbe = Weiß
AWG = 24 AWG
Aderlitzen = 19/0,13 mm
Länge = 30m
Isoliermaterial = PTFE
Betriebsspannung = 600 Vmm
Betriebstemperatur max. = +200°C
Leitermaterial = Kupfer versilbert
Drahttyp = UL1213
Serie = Hook-up Wire TEFLON
Isolierungsstärke = 0.3mm
Litzengröße = 0,13 mm

MIL-DTL-16878/4 (Typ E), UL AWM 1213, NEMA HP3. Alpha Wire UL1180 Schaltdraht. Dieser Schaltdraht besteht aus einem isolierten Einzeldrahtleiter, der in der Elektronik für niedrige Spannungen und für Anwendungen mit niedriger Stromaufnahme verwendet werden kann. Dieser Schaltdraht besteht aus PTFE, was für hohe Temperaturen ausgelegt ist, verfügt über ausgezeichnete elektrische Eigenschaften und ist beständig gegen viele Chemikalien und Lösungsmittel. Der Anschlussdraht wird häufig in Bedientafeln, Automobilen, Zählern, Öfen, Innenverkabelungen von Computern, elektronischen Geräten, Büromaschinen und Vorrichtungen verwendet. Diese Art von Schaltdraht von Alpha Wire kann in militärischen Anwendungen eingesetzt werden. Eigenschaften und Vorteile. PTFE-Isolierung Litze oder massiver versilberter Kupferleiter Beständig gegen hohe Temperaturen Chemisch inert: Chemikalien- und Lösungsmittelbeständigkeit Ausgezeichnete elektrische Eigenschaften. Was ist Mil-Spezifikation?. Mil-spec ist eine US-Verteidigungsnorm, die zur Erreichung der Normungsziele der USA beiträgt. Verteidigungsministerium. Geeignet für anspruchsvolle elektronische militärische Anwendungen. Von Militär-Schaltdraht wird erwartet, unter extremen Bedingungen, wie Temperatur, Stößen und Einwirkung von Chemikalien, zu funktionieren. Informationen zur Produktanwendung. Schaltschränke in geschützten Umgebungen Werkzeugmaschine in der Fabrikhalle Hochtemperaturofen Offroad-Baumaschinen Transformatoren Schalttafeln Militärische Anwendungen
Weitere Informationen:
Leiterquerschnitt:
0,2 mm²
Mantelfarbe:
Weiß
AWG:
24 AWG
Aderlitzen:
19/0,13 mm
Länge:
30m
Isoliermaterial:
PTFE
Betriebsspannung:
600 Vmm
Betriebstemperatur max.:
+200°C
Leitermaterial:
Kupfer versilbert
Drahttyp:
UL1213
Serie:
Hook-up Wire TEFLON
Isolierungsstärke:
0.3mm
Litzengröße:
0,13 mm
Weitere Suchbegriffe: Schaltdraht, litze, 8788089, Kabel und Drähte, Einzeladerleitung, Alpha Wire, 5854WH005, Cables & Wires, Single Core Cable, Hook Up Wire
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
30
pro Meter
Frei Haus
ab € 1,303*
€ 1,904*
Lager 108
30
pro Meter
€ 8,95*
ab € 1,319*
€ 1,93534*
30
pro Meter
€ 6,90*
ab € 1,38634*
€ 2,58*
2 Tage
3
1
pro Rolle
€ 14,99*
ab € 40,30*
€ 53,29*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 30 Meter
€ 1,93534*
€ 2,30305
pro Meter
ab 50 Meter
€ 1,84534*
€ 2,19595
pro Meter
ab 100 Meter
€ 1,77534*
€ 2,11265
pro Meter
ab 150 Meter
€ 1,71234*
€ 2,03768
pro Meter
ab 300 Meter
€ 1,639*
€ 1,95041
pro Meter
ab 15000 Meter
€ 1,319*
€ 1,56961
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 30 Meter
Mindestbestellmenge: 30 Meter ( entspricht € 58,0602* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
C.K Tools
330012
ab € 22,88*
Zubehör
C.K Tools
T3756 50
ab € 18,30*
Zubehör
JOKARI-Krampe
20050
ab € 12,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.