Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch Vibrationssägeblatt für Multitools


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8788506
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608661758
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bausägeblatt
Kreissägeblatt
Schneidmesser für Oszillierer
Segmentmesser
Zubehörart für Multifunktionswerkzeug = Vibrationssägeblatt
Multifunktionswerkzeugart = Multi-Tool
Zur Verwendung mit = Multitools

Segmentsägeblätter für Bosch-Mehrfachwerkzeug. Die BIM-Segmentsägeblätter (Bimetall) von Bosch sind ideal für das Einstechen und Abschneiden mit oszillierenden Mehrfachwerkzeugen wie der Serie GOP von Bosch. Sägeblatt für mehrere Materialien. Flaches BIM-TiN-Sägeblatt Zum Einstechen in Gipskarton oder zementgebundenen Faserplatten (z. B. zur Montage eines Ventilators) Schneiden kleinerer Formteile auf Länge (z. B. Aluminium-Bodenabdeckleisten) Schneiden von Aussparungen in Epoxidharz/glasfaserverstärkten Kunststoff (z. B. Armaturenbrett in einem Boot) Ois-Befestigung Lange Lebensdauer. Holz- und Metallsägeblatt. BIM-Segmentsägeblatt für Holz und Metall, mit versenkter Mitte Zum Zuschneiden eines Türrahmens auf dem Fußboden Schneidet Weichholz, Hartholz, lackierte Platten, Kunststoff-Laminatplatten Ausschneiden von Laminat/Parkett (z. B. für die Installation einer Trennwand) Schneiden kleinerer Formteile auf Länge (z. B. Aluminium-Bodenabdeckleisten) Ois-Befestigung Lange Lebensdauer
Weitere Informationen:
Zubehörart für Multifunktionswerkzeug:
Vibrationssägeblatt
Multifunktionswerkzeugart:
Multi-Tool
Zur Verwendung mit:
Multitools
Weitere Suchbegriffe: Segmentsägeblatt, bosch segmentmesser, segmentsägeblatt, segmentsägeblatt 85mm, 8788506, Elektrowerkzeuge Löten & Schweißen, Elektrowerkzeugzubehör, Multifunktionswerkzeug-Zubehör, Bosch, 2608661758, Power Tools, Soldering & Welding, Power Tool Accessories, Multitool Accessories
Angebote (43)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
117
10
Frei Haus
ab € 13,18*
€ 15,66*
1 Tag
117
1
€ 6,90*
ab € 12,93*
€ 16,09*
4 Tage
191
1
€ 5,90*
ab € 12,92*
€ 16,10*
90 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 13,39*
€ 16,47*
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 16,05*
€ 19,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,97*
€ 23,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,94*
€ 23,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,31*
€ 22,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,39*
€ 21,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,24*
€ 21,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,05*
€ 19,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bosch
2608661692
ab € 12,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.