Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-8788509 Herst.-Nr.: 2608661633 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Zubehörart für Multifunktionswerkzeug = Vibrationssägeblatt Multifunktionswerkzeugart = Multi-Tool Zur Verwendung mit = Multitools
Segmentsägeblätter für Bosch-Mehrfachwerkzeug. Die BIM-Segmentsägeblätter (Bimetall) von Bosch sind ideal für das Einstechen und Abschneiden mit oszillierenden Mehrfachwerkzeugen wie der Serie GOP von Bosch. Sägeblatt für mehrere Materialien. Flaches BIM-TiN-Sägeblatt Zum Einstechen in Gipskarton oder zementgebundenen Faserplatten (z. B. zur Montage eines Ventilators) Schneiden kleinerer Formteile auf Länge (z. B. Aluminium-Bodenabdeckleisten) Schneiden von Aussparungen in Epoxidharz/glasfaserverstärkten Kunststoff (z. B. Armaturenbrett in einem Boot) Ois-Befestigung Lange Lebensdauer. Holz- und Metallsägeblatt. BIM-Segmentsägeblatt für Holz und Metall, mit versenkter Mitte Zum Zuschneiden eines Türrahmens auf dem Fußboden Schneidet Weichholz, Hartholz, lackierte Platten, Kunststoff-Laminatplatten Ausschneiden von Laminat/Parkett (z. B. für die Installation einer Trennwand) Schneiden kleinerer Formteile auf Länge (z. B. Aluminium-Bodenabdeckleisten) Ois-Befestigung Lange Lebensdauer Weitere Informationen: | | Zubehörart für Multifunktionswerkzeug: | Vibrationssägeblatt | Multifunktionswerkzeugart: | Multi-Tool | Zur Verwendung mit: | Multitools |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Segmentsägeblatt, bosch segmentmesser, segmentsägeblatt, segmentsägeblatt 100mm, 8788509, Elektrowerkzeuge Löten & Schweißen, Elektrowerkzeugzubehör, Multifunktionswerkzeug-Zubehör, Bosch, 2608661633, Power Tools, Soldering & Welding, Power Tool Accessories, Multitool Accessories |
| | |
| | | Angebote (44) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 10 | | Frei Haus | ab € 13,24* | € 15,69* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 6,90* | ab € 13,24* | € 16,36* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 13,37* | € 16,49* | | | | | 22 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 13,53* | € 16,59* | | | | Lager 108 | | | | 1 | | € 8,95* | ab € 16,09* | € 20,00* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|