Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JSP PressToCheck Atemschutzmaske Mittel, Halbmaske, Schwarz, Grau, hypoallergen mit Ersatzfilter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8792956
Hersteller:
     JSP
Herst.-Nr.:
     BHT0A3-0L5-N00
EAN/GTIN:
     5038428194952
Suchbegriffe:
Atemschutz-Halbmaske
Atemschutzhalbmaske
Doppelfiltermaske
Halbmaske
Typ = Halbmaske
Größe = Mittel
Hypoallergen = Ja
Serie = PressToCheck
Farbe = Schwarz, Grau
EN-Normen = EN 140, EN 143
Weitere Informationen:
Typ:
Halbmaske
Größe:
Mittel
Hypoallergen:
Ja
Serie:
PressToCheck
Farbe:
Schwarz, Grau
EN-Normen:
EN 140, EN 143
Weitere Suchbegriffe: Partikel-Einlegefilter, Partikelfilter, Partikelschraubfilter, jsp partikelfilter, partikel einlegefilter, atemschutz-halbmaske 6223 m, 8792956, Persönliche Schutzausrüstung und Arbeitskleidung, Atemschutz, Atemschutzmasken, JSP, BHT0A30L5N00, Personal Protective Equipment & Workwear, Respiratory Protection, Respirator Masks
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
71
1
€ 5,45*
ab € 18,02*
€ 23,82*
3 Tage
71
1
€ 5,99*
ab € 17,99*
€ 23,91*
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 18,06*
€ 24,44*
1 Tag
71
1
€ 5,59*
ab € 18,87*
€ 24,93*
1
€ 7,95*
ab € 18,88*
€ 25,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,44*
€ 29,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,16*
€ 28,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,44*
€ 27,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,74*
€ 25,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,09*
€ 25,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,06*
€ 21,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
3M
H540A
ab € 15,24*
Zubehör
Bollé Safety
SILPPSI
ab € 7,72*
Zubehör
JSP
BMN750-000-600
ab € 17,20*
Zubehör
JSP
BMN740-000-600
ab € 14,41*
Zubehör
JSP
BMN990-001-700
ab € 7,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.