Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
IC
>
FLASH-Speicher
>
Artikel
Microchip SST39 Flash-Speicher 4MBit, 512K x 8 bit, Parallel, 55ns, PLCC, 32-Pin, 3 V bis 3,6 V
Menge:
Packung
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-8793277
Hersteller:
Microchip Technology
Herst.-Nr.:
SST39LF040-55-4C-NHE
EAN/GTIN:
5059040230149
Suchbegriffe:
EEPROM
EEPROM-Speicher
FLASH-Speicher
microchip eeprom
Speicher Größe = 4MBit
Interface-Typ = Parallel
Gehäusegröße = PLCC
Pinanzahl = 32
Organisation = 512K x 8 bit
Montage-Typ = SMD
Zellen-Typ = Gate teilbar
Arbeitsspannnung min. = 3 V
Arbeitsspannnung max. = 3,6 V
Block-Organisation = Symmetrisch
Länge = 13.97mm
Höhe = 2.79mm
Breite = 11.43mm
Abmessungen = 11.43 x 13.97 x 2.79mm
Zugriffszeit max. = 55ns
Paralleler SuperFlash®-Speicher SST39LF010/020/040. Bei der SST39LF010A/ 020A/040 Gerätefamilie von Microchip handelt es sich um parallele Mehrzweck-SuperFlash®-Speicher ICs. Merkmale. Lese- und -Schreibvorgänge von 3,0 - 3,6 V Lebensdauer - 100000 Schaltspiele (typisch) Niedriger Energieverbrauch - Wirkstrom 5 mA, Standby-Strom 1 μA (typische Werte bei 14 MHz) Funktion zum Löschen von Sektoren - einheitliche 4 kByte Sektoren Lesezugriffszeit - 55 ns Sektorlöschzeit 18 ms Chip-Löschzeit: 70 ms (typisch) Byte-Programmzeit - 14 μs (typisch) Chip-Überschreibungszeit - SST39LF010 2 Sekunden, SST39SF020 4 Sekunden, SST39SF040 8 Sekunden (typische Werte) Übernommene Adressen und Daten Automatische Schreibzeit - interne V ;sub>PP ;/sub>-Generierung Erkennung des Schreibvorgangsende - Toggle-Bit - Datenabfrage CMOS-E/A-Kompatibilität JEDEC-Standard- Flash-EEPROM-Anschlussdichten und Befehlssätze
Weitere Informationen:
Speicher Größe:
4MBit
Interface-Typ:
Parallel
Gehäusegröße:
PLCC
Pinanzahl:
32
Organisation:
512K x 8 bit
Montage-Typ:
SMD
Zellen-Typ:
Gate teilbar
Arbeitsspannnung min.:
3 V
Arbeitsspannnung max.:
3,6 V
Block-Organisation:
Symmetrisch
Länge:
13.97mm
Höhe:
2.79mm
Breite:
11.43mm
Abmessungen:
11.43 x 13.97 x 2.79mm
Zugriffszeit max.:
55ns
... >
Halbleiter
>
Speicherbausteine
>
Flash-Speicher
Weitere Suchbegriffe:
eeprom
,
8793277
,
Halbleiter
,
Speicherbausteine
,
Flash-Speicher
,
Microchip
,
SST39LF040554CNHE
,
Semiconductors
,
Memory Chips
,
Flash Memory
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,81*
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 2,562* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 19,71*
€ 23,4549
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 19,69*
€ 23,4311
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 17,48*
€ 20,8012
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 16,78*
€ 19,9682
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 15,07*
€ 17,9333
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 12,81*
€ 15,2439
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen