Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mentor LED-Lichtleiter , , Dom-Linse Klar 3.2 (Dia.) x 45.25mm, Tafelmontage


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8795995
Hersteller:
     Mentor
Herst.-Nr.:
     1282.7001
EAN/GTIN:
     5059045601234
Suchbegriffe:
Lichtleiter
lichtleiter
Flexibel/starr = Fest
Länge = 45.25mm
Abmessungen = 3.2 (Dia.) x 45.25mm
Montage Typ = Tafelmontage
Linsenform = Dom
Polzahl = 1
Reihen = 1
Spalten = 1
Linsenfarbe = Klar
Außendurchmesser = 2.5mm
Konfiguration Reihen x Spalten = 1 x 1

Lichtleiter für Frontplatten – diagonal IP68. Die Lichtleiter dieser Familie von MENTOR wurde aus den ursprünglichen Lichtleitern der Serie 1282 und 1293. Sie sind eine wasserdichte Version mit Schutzart IP68, getestet von MENTOR. Eine wasserdichte Bauweise wird durch die einzigartige Form und die eine präzise Befestigungsbohrung erreicht. Die geraden Lichtleiter von MENTOR wurden für den Einsatz in Frontplatten und mit SMD-LEDs entwickelt. Passende LEDs umfassen die Familien TOPLED und CHIPLED von OSRAM Opto Semiconductors. Die Lichtleiter dieser Serie haben eine diagonale Zuführungsfläche, die mit einem Winkel von 45° in der Nähe der LED sitzt. Die Frontplatten-Lichtleiter bestehen aus einem klaren Kunststoff. Die Lichtleiter sind in einer Vielzahl von Abmessungen erhältlich und haben eine kugelförmige, flache oder versenkte Kopfform. Geeignete Anwendungen umfassen; medizintechnische Geräte, Schutz und Sicherheit, Kommunikationsgeräte und industrielle Steuerungen. Ihre wasserdichte Bauweise gemäß IP68 macht sie ideal für den Einsatz in rauen Umgebungen.. Merkmale des Lichtleiters für Frontplatten: Wasserdicht gemäß IP68 Zuführungsfläche: diagonal, 45° LL-Material: klares PC UL94 Umgebungstemperatur: –40 °C bis +85 °C Vielzahl von Abmessungen Auswahl von Kopfformen
Weitere Informationen:
Flexibel/starr:
Fest
Länge:
45.25mm
Abmessungen:
3.2 (Dia.) x 45.25mm
Montage Typ:
Tafelmontage
Linsenform:
Dom
Polzahl:
1
Reihen:
1
Spalten:
1
Linsenfarbe:
Klar
Außendurchmesser:
2.5mm
Konfiguration Reihen x Spalten:
1 x 1
Weitere Suchbegriffe: 8795995, Displays und Optoelektronik, LED-Beleuchtungskomponenten, LED Lichtleiter, Mentor GmbH, 12827001, Displays & Optoelectronics, LED Lighting Components, LED Light Pipes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,75*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 1,15* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 8,45*
€ 10,0555
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 8,24*
€ 9,8056
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 7,91*
€ 9,4129
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 7,76*
€ 9,2344
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 7,31*
€ 8,6989
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 5,75*
€ 6,8425
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.