Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schmersal RSS 36 M12 Berührungsloser Sicherheitsschalter aus Glasfaserverstärkter Thermoplast 20.4 → 26.4V dc,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Schmersal RSS 36 M12 Berührungsloser Sicherheitsschalter aus Glasfaserverstärkter Thermoplast 20.4 → 26.4V dc,
Artikel-Nr.:
     108EL-8801753
Hersteller:
     Schmersal
Herst.-Nr.:
     RSS 36-I2-D-R-ST
EAN/GTIN:
     5059040269316
Suchbegriffe:
Codierte Sicherheitsschalter
codierte sicherheitsschalter
Versorgungsspannung = 20.4 → 26.4V dc
Gehäusematerial = Glasfaserverstärkter Thermoplast
Anschlussausführung = M12
Installationstyp = Nicht bündig
Betätigertyp = Einmalig codiert
Sicherheitskategorie = 3
Betätiger inklusive = Nein
Schaltabstand = 10 (On) mm, 12 mm, 20 (Off) mm
IP Schutzart = IP65, IP67, IP69K
Versorgungsstrom = 600mA
Anzahl der Ansteuerrichtungen = 1mm

TÜV, cULus, ECOLAB. EN ISO 13849-1, IEC 61508, IEC 60947-5-3, EN 62061. Betätigungselemente müssen separat bestellt werden. Best.-Nr. ; 880-1769 880-1769 kommt mit einem Verriegelungsmagneten Best.-Nr. ; 880-1763 880-1763 kommt ohne Verriegelungsmagnet. Kontaktloser Sicherheitsschalter Schmersal RSS36. Der elektronische Sicherheitssensor RSS36 mit einzigartiger Diagnose erfüllt die höchsten Sicherheitsanforderungen selbst in Reihenschaltung. Er bietet zudem neue Kodierungsfunktionen für die gleichförmige Zuweisung des Betätigungselements zum Sensor; dies wird durch die integrierte RFID-Technologie erreicht. Der RSS36 bietet drei verschiedene Kodierungsvarianten, um eine optimale Bestätigung des erforderlichen Schutzes vor unbefugtem Zugriff zu bieten. Die Universalbefestigung und die optionale Verriegelungsfunktion sorgen für eine nahtlose und rationale Integration in trennende Schutzvorrichtungen. Thermoplast-Gehäuse Ausrichtungsfehler möglich Abmessungen: 27 x 108,2 x 35 mm Hohe Wiederholgenauigkeit der Schaltpunkte 2 kurzschlussfeste PNP-Sicherheitsausgänge Integrierte Überwachung für Kurzschluss, Drahtbruch und externe Spannung der Sicherheitskabel bis zum Schaltschrank Zusätzlicher Schutz vor unbefugtem Zugriff durch optionale individuelle Kodierung von Sicherheitssensor und Betätigungselement Sicherheits- und Diagnosesignale können in Reihe geschaltet werden LED-Statusanzeige Sensor mit Verbindungskabel oder mit integriertem Steckverbinder Robust durch die verwendeten reinigungsmittelbeständigen Materialien und die Schutzklasse bis IP69K
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung:
20.4 → 26.4V dc
Gehäusematerial:
Glasfaserverstärkter Thermoplast
Anschlussausführung:
M12
Installationstyp:
Nicht bündig
Betätigertyp:
Einmalig codiert
Sicherheitskategorie:
3
Betätiger inklusive:
Nein
Schaltabstand:
10 (On) mm, 12 mm, 20 (Off) mm
IP Schutzart:
IP65, IP67, IP69K
Versorgungsstrom:
600mA
Anzahl der Ansteuerrichtungen:
1mm
Weitere Suchbegriffe: 8801753, Schalter, Sicherheitsverriegelungsschalter und Zubehör, Berührungslose Sicherheitsschalter, Schmersal, RSS36I2DRST, Switches, Safety Interlock Switches & Components, Non Contact Safety Switches
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 190,97*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 236,28*
€ 281,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 234,05*
€ 278,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 223,03*
€ 265,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 206,11*
€ 245,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 190,97*
€ 227,25
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1407275
ab € 20,43*
Zubehör
Brad from Molex
1200650951
ab € 13,07*
Zubehör
Schmersal
RST 36-1
ab € 17,03*
Zubehör
Schmersal
RST 36-1-R
ab € 50,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.