Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Optek Digital-Isolator, 20 kV 30 mA 5-Pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8801959
Hersteller:
     OPTEK
Herst.-Nr.:
     OPI1268S
EAN/GTIN:
     5059045564287
Suchbegriffe:
Digital Isolator
Digitalisolator
digital isolator
Durchlassspannung max. = 1.8V
Eingangsstrom max. = 30 mA
Isolationsspannung = 20 kV
Anzahl der Pins = 5
Montage Typ = THT

Hochspannungs-Optokoppler der Serie OPI268S. Der OPI1268S Hochspannungs-Optokoppler verfügt über einen Digitalausgang, der die Hochgeschwindigkeitsdatenübertragung ermöglicht. Der OPI1268S besteht aus einer IR-LED (850 nm), die optisch an den Ausgang des optischen IC gekoppelt ist. Das Gerät erzeugt Gleich- und Wechselisolationsspannung zwischen dem Eingangs- und Ausgangsschaltkreis. Geeignete Anwendungen für den OPI1268S umfassen Transportsysteme, Leiterplattenstromsysteme, Hybridfahrzeuge, medizinische Systeme und Steuerungssysteme.
Weitere Informationen:
Durchlassspannung max.:
1.8V
Eingangsstrom max.:
30 mA
Isolationsspannung:
20 kV
Anzahl der Pins:
5
Montage Typ:
THT
Weitere Suchbegriffe: 8801959, Displays und Optoelektronik, Optokoppler und Photodetektoren, Digitale Entkoppler ICs, Optek, OPI1268S, Displays & Optoelectronics, Optocouplers & Photodetectors, Digital Isolator ICs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,78*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,63*
€ 15,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,57*
€ 14,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,88*
€ 14,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,76*
€ 12,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,21*
€ 12,15
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,93*
€ 11,82
pro Stück
ab 100 Stück
€ 9,66*
€ 11,50
pro Stück
ab 200 Stück
€ 9,45*
€ 11,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,78*
€ 9,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.