| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 108EL-8801961 Herst.-Nr.: OPI1266 EAN/GTIN: 5059045567219 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Durchlassspannung max. = 1.8V Eingangsstrom max. = 50 mA Isolationsspannung = 16 Vrms Anzahl der Pins = 4 Montage Typ = THT
Hochspannungstrenner der Serie OPI266. Der OPI1266-Hochspannungstrenner besteht aus einer IR-LED und einem einzigartigen integrierten Schaltkreisdetektor. Geeignete Anwendungen für den OPI1266 umfassen die Datenübertragung für hohe Isolationsspannung, Leiterplatten-Stromversorgungstrennung, Versorgungstrennung industrieller Geräte, Versorgungstrennung medizintechnischer Geräte und Bürogeräte. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Durchlassspannung max.: | 1.8V | Eingangsstrom max.: | 50 mA | Isolationsspannung: | 16 Vrms | Anzahl der Pins: | 4 | Montage Typ: | THT |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: 8801961, Displays und Optoelektronik, Optokoppler und Photodetektoren, Digitale Entkoppler ICs, Optek, OPI1266, Displays & Optoelectronics, Optocouplers & Photodetectors, Digital Isolator ICs |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |