Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Optek OPF472 LWL-Empfänger, 905nm 6ns, 3-polig THT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8801977
Hersteller:
     OPTEK
Herst.-Nr.:
     OPF472
EAN/GTIN:
     5059045584261
Suchbegriffe:
LWL Empfänger
lwl empfänger
Wellenlänge der max. Empfindlichkeit = 905nm
Regelanstiegszeit = 6ns
Anzahl der Pins = 3
Montage Typ = THT
Abmessungen = 12.7 x 10.4 x 20.32mm
Höhe über Panel = 20.32mm
Länge = 12.7mm
Breite = 10.4mm
Serie = OPF472

LWL-Detektoren der Serie OPF. Bei der Serie OPF von Optek Technology handelt es sich um eine Produktfamilie von LWL-Detektoren. Sie bestehen aus einer rauscharmen Silizium-PIN-Fotodiode in einem Gehäuse, das für LWL-Anwendungen entwickelt wurde. Die OPF-Serie bietet hohe Geschwindigkeit und geringe Kapazität, wodurch der Störabstand für Standard-Kurzstrecken-LAN-Anwendungen verbessert wird. Kompatible LEDs und Lasermodule umfassen jene mit 800-1000 nm Wellenlänge. Geeignete Anwendungen für die OPF-LWL-Detektoren umfassen industrielle Ethernet-Geräte, Kupfer-LWL-Medienkonvertierung, systeminterne LWL-Verbindungen und Videoüberwachungssysteme.
Weitere Informationen:
Wellenlänge der max. Empfindlichkeit:
905nm
Regelanstiegszeit:
6ns
Anzahl der Pins:
3
Montage Typ:
THT
Abmessungen:
12.7 x 10.4 x 20.32mm
Höhe über Panel:
20.32mm
Länge:
12.7mm
Breite:
10.4mm
Serie:
OPF472
Weitere Suchbegriffe: 8801977, Displays und Optoelektronik, Faseroptische Komponenten, Faseroptik Empfänger, Optek, OPF472, Displays & Optoelectronics, Fibre Optic Components, Fibre Optic Receivers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,34*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,85*
€ 26,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,56*
€ 25,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,77*
€ 23,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,79*
€ 22,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,02*
€ 20,25
pro Stück
ab 25 Stück
€ 16,60*
€ 19,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,34*
€ 17,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.